Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLA / HEVI-DUTY STFE10010N Overspenningsbeskytter Din Rail Filter 1p 30ka | AA8QBM 19L424

SOLA/HEVI-DUTY STFE10010N Overspenningsvern Din Skinnefilter 1p 30ka

På lager
Vare: AA8QBM Modell: STFE10010NKryssreferanse: 19L424

Få tak i det Mai 6, mandag
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
9 157 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsvern
Dybde4.56
VedleggsmaterialeStål
VedleggstypeFullt lukket metallhus
FiltertypeFiltrering
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
IP Rating20
Lengde4.88
Plasseringstype120 VAC
Maks. Fortsatt driftsspenning150VAC
Maks. Overspenningsstrøm per modus20kA (LN), 10kA (LG, NG)
Maks. Overspenningsstrøm per fase30kA
BeskyttelsesmåterLN, LG, NG
MonteringsstilDIN-skinneholder
Støyreduksjonsvurdering NRRNormal modus = 90 db Maks. Vanlig modus = 60 db maks
Nominell utslippsstrøm10.0
Antall poler1
Antall ledninger2 ledninger + bakken
Fase1
Kortslutningsstrøm5kaic
typenDin Rail, filtrert
Spenning120
Spenningsbeskyttelse400V (LN), 500V (LG, NG)
Bredde2.56
Metalltråd12
Wire Gauge20AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8536308000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerDybdeVedleggsmaterialeAntall ledningerSpenningBreddeWire GaugeVedleggstypePris
SOLA / HEVI-DUTY STFE03010N Overspenningsbeskytter Din Rail Filter 1p 30ka | AA8QBJ 19L421 STFE03010N14.56Stål2 ledninger + bakken1202.5624AWGFullt lukket metallhus6 127 NOK
SOLA / HEVI-DUTY STFE05010N Overspenningsvern Protector Din Rail Filter 1p 30ka | AA8QBK 19L422 STFE05010N14.56Stål2 ledninger + bakken1202.5622AWGFullt lukket metallhus7 920 NOK
SOLA / HEVI-DUTY STFE05024L Overspenningsvern, Din Rail filter, 1P, 30Ka | AA8QBL 19L423 STFE05024L24.56Stål2 ledninger + bakken2402.5622AWGFullt lukket metallhus9 018 NOK
SOLA / HEVI-DUTY STFE20010N Overspenningsbeskytter Din Rail Filter 1p 30ka | AA8QBN 19L425 STFE20010N14.56Stål2 ledninger + bakken1202.5612AWGFullt lukket metallhus12 398 NOK
SOLA / HEVI-DUTY STFV02510N Overspenningsbeskytter Din Rail Filter 1p 25ka | AA8QBP 19L426 STFV02510N11.81Epoxy innkapslet plast26 ledninger1202.8826AWGPlastkoffert med høy effekt3 307 NOK
SOLA / HEVI-DUTY STFV02524L Overspenningsbeskytter Din Rail Filter 1p 25ka | AA8QBQ 19L427 STFV02524L21.81Epoxy innkapslet plast26 ledninger2402.8826AWGPlastkoffert med høy effekt4 954 NOK
SOLA / HEVI-DUTY STFV05010N Overspenningsvern Din Rail Filter 1p 25ka | AA8QBR 19L428 STFV05010N11.81Epoxy innkapslet plast-1202.8822AWGPlastkoffert med høy effekt5 091 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY STFE10010N Overspenningsvern Din Skinnefilter 1p 30ka
9 157 NOK / enhet