Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8010002298 Manuell Blast Gate 4 In | AD3LPH 3240-0400-100000 / 40D607

NORDFAB 8010002298 Manuell Blast Gate 4 In

På lager
Vare: AD3LPH Modell: 8010002298Kryssref: 3240-0400-100000 / 40D607
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
876NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
CoatingGalvanisert
Diameter4"
Kanalstørrelse4"
Måler20
Høyde7"
Innløpsdiameter4"
Lengde5.5 "
MaterialeStål / støpt aluminium
Uttak Dia.4"
typenManuell eksplosjonsport
Bredde5.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307994000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstørrelseHøydeInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.BreddePris
NORDFAB 8010002302 Manuell Blast Gate 6 In | AD3LPJ 3240-0600-100000 / 40D608 80100023026"6"10 "6"5.75 "6"7"1 228 NOK
NORDFAB 8010002306 Manuell Blast Gate 8 In | AD3LPK 3240-0800-100000 / 40D609 80100023068"8"12 "8"5.5 "8"9.375 "1 995 NOK
NORDFAB 8010002288 Manuell Blast Gate 10 In | AD3LPL 3240-1000-100000 / 40D610 801000228810 "10 "14.375 "10 "5.5 "10 "11.375 "3 139 NOK
NORDFAB 8010002292 Manuell Blast Gate 12 In | AD3LPM 3240-1200-100000 / 40D611 801000229212 "12 "16.25 "12 "5.25 "12 "13.5 "3 929 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8010002298 Manuell Blast Gate 4 In
876NOK / enhet