Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8010002288 Manuell Blast Gate 10 In | AD3LPL 3240-1000-100000 / 40D610

NORDFAB 8010002288 Manuell Blast Gate 10 In

På lager
Vare: AD3LPL Modell: 8010002288Kryssref: 3240-1000-100000 / 40D610

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
3 139 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
CoatingGalvanisert
Diameter10 "
Kanalstørrelse10 "
Måler20
Høyde14.375 "
Innløpsdiameter10 "
Lengde5.5 "
MaterialeStål / støpt aluminium
Uttak Dia.10 "
typenManuell eksplosjonsport
Bredde11.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.015
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307994000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstørrelseHøydeInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.BreddePris
NORDFAB 8010002298 Manuell Blast Gate 4 In | AD3LPH 3240-0400-100000 / 40D607 80100022984"4"7"4"5.5 "4"5.25 "876NOK
NORDFAB 8010002302 Manuell Blast Gate 6 In | AD3LPJ 3240-0600-100000 / 40D608 80100023026"6"10 "6"5.75 "6"7"1 228 NOK
NORDFAB 8010002306 Manuell Blast Gate 8 In | AD3LPK 3240-0800-100000 / 40D609 80100023068"8"12 "8"5.5 "8"9.375 "1 995 NOK
NORDFAB 8010002292 Manuell Blast Gate 12 In | AD3LPM 3240-1200-100000 / 40D611 801000229212 "12 "16.25 "12 "5.25 "12 "13.5 "3 929 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8010002288 Manuell Blast Gate 10 In
3 139 NOK / enhet