Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8040401976 Kanalslangeadapter 16 Diameter Stål | AH2LGF 3282-1600-100000 / 29RN35

NORDFAB 8040401976 Kanalslangeadapter 16 Diameter Stål

På lager
Vare: AH2LGF Modell: 8040401976Kryssref.: 3282-1600-100000 / 29RN35
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
971NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangeadapter
CoatingGalvanisert
Kanalstørrelse16 "
MonteringsmaterialeGalvanisert stål
Måler22
Innløpsdiameter15 61 / 64 "
Lengde5.5 "
Uttak Dia.16-1 / 16 "
Trykkvurdering2 "til 42" WG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4536
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKanalstørrelseInnløpsdiameterUttak Dia.Pris
NORDFAB 8040401974 Kanalslangeadapter 14 Diameter Stål | AH2LGE 3282-1400-100000 / 29RN34 804040197414 "13 61 / 64 "14-1 / 16 "1 097 NOK
NORDFAB 8040401992 Slangeadapter, rustfritt stål, 10 tommers kanaldiameter, 4 tommers totallengde, 10 tommers utløpsdiameter | CT4DHZ 45ZE02 8040401992---1 904 NOK
NORDFAB 8040401994 Slangeadapter, rustfritt stål, 12 tommers kanaldiameter, 4 tommers totallengde, 12 tommers utløpsdiameter | CT4DJA 45ZE03 8040401994---2 016 NOK
NORDFAB 8040401996 Slangeadapter, rustfritt stål, 14 tommers kanaldiameter, 5 1/2 tommers totallengde | CT4DJB 45ZE04 8040401996---2 124 NOK
NORDFAB 8040401998 Slangeadapter, rustfritt stål, 16 tommers kanaldiameter, 5 1/2 tommers totallengde | CT4DJC 45ZE05 8040401998---2 273 NOK
NORDFAB 8040401986 Slangeadapter, rustfritt stål, 4 tommers kanaldiameter, 4 tommers totallengde, 4 tommers utløpsdiameter | CT4DJD 45ZD92 8040401986---918NOK
NORDFAB 8040401987 Slangeadapter, rustfritt stål, 5 tommers kanaldiameter, 4 tommers totallengde, 5 tommers utløpsdiameter | CT4DJE 45ZD94 8040401987---1 214 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8040401976 Kanalslangeadapter 16 Diameter Stål
971NOK / enhet