NORDFAB 8040400098 45 Degree Elbow, Ss, 23 5/8 Inch Overall Length, 45 Deg Angle | CT4CYU 45ZC15

NORDFAB 8040400098 45 graders albue, Ss, 23 5/8 tomme totallengde, 45 graders vinkel

På lager
Vare: CT4CYU Modell: 8040400098Kryssreferanse: 45ZC15

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 296 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak45 graders albue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.166

Produktvarianter

ProduktModellKanalstørrelseInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.Pris
NORDFAB 8040400026 Elbow 14 Inch Diameter Steel | AH2LFV 3210-1445-121000 / 29RN25 804040002614 "13 61 / 64 "23.625 "14-1 / 16 "2 391 NOK
NORDFAB 8040400034 Elbow 16 Inch Diameter Steel | AH2LFZ 3210-1645-124000 / 29RN29 804040003416 "15 63 / 64 "26.5 "16-1 / 16 "3 172 NOK
NORDFAB 8010003654 45 Degree Elbow, Ss, 10 1/2 Inch Overall Length, 45 Deg Angle | CT4CYM 45ZC33 8010003654----5 696 NOK
NORDFAB 8040400070 45 Degree Elbow, Ss, 11 3/4 Inch Overall Length, 45 Deg Angle | CT4CYN 45ZA84 8040400070----4 777 NOK
NORDFAB 8010003662 45 Degree Elbow, Ss, 12 Inch Overall Length, 45 Deg Angle, 6 Inch Outlet Dia | CT4CYP 45ZA76 8010003662----6 952 NOK
NORDFAB 8040400074 45 Degree Elbow, Ss, 15 1/4 Inch Overall Length, 45 Deg Angle | CT4CYQ 45ZA92 8040400074----4 054 NOK
NORDFAB 8040400078 45 Degree Elbow, Ss, 16 1/2 Inch Overall Length, 45 Deg Angle | CT4CYR 45ZC01 8040400078----5 097 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8040400098 45 graders albue, Ss, 23 5/8 tomme totallengde, 45 graders vinkel
6 296 NOK / enhet