Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8040400026 Albue 14 Tommer Diameter Stål | AH2LFV 3210-1445-121000 / 29RN25

NORDFAB 8040400026 Albue 14 tommers diameter stål

På lager
Vare: AH2LFV Modell: 8040400026Kryssref.: 3210-1445-121000 / 29RN25
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
2 391 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak45 graders albue
CoatingGalvanisert
Kanalstørrelse14 "
MonteringsmaterialeGalvanisert stål
Måler22
Innløpsdiameter13 61 / 64 "
Lengde23.625 "
Uttak Dia.14-1 / 16 "
Trykkvurdering2 "til 42" WG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4536
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKanalstørrelseInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.Pris
NORDFAB 8040400034 Albue 16 Tommer Diameter Stål | AH2LFZ 3210-1645-124000 / 29RN29 804040003416 "15 63 / 64 "26.5 "16-1 / 16 "3 172 NOK
NORDFAB 8010003654 45 graders albue, Ss, 10 1/2 tomme totallengde, 45 graders vinkel | CT4CYM 45ZC33 8010003654----5 696 NOK
NORDFAB 8040400070 45 graders albue, Ss, 11 3/4 tommer Totallengde, 45 graders vinkel | CT4CYN 45ZA84 8040400070----4 777 NOK
NORDFAB 8010003662 45 graders albue, Ss, 12 tommers totallengde, 45 graders vinkel, 6 tommers utløpsdiameter | CT4CYP 45ZA76 8010003662----6 952 NOK
NORDFAB 8040400074 45 graders albue, Ss, 15 1/4 tomme totallengde, 45 graders vinkel | CT4CYQ 45ZA92 8040400074----4 054 NOK
NORDFAB 8040400078 45 graders albue, Ss, 16 1/2 tomme totallengde, 45 graders vinkel | CT4CYR 45ZC01 8040400078----5 097 NOK
NORDFAB 8040400082 45 graders albue, Ss, 18 tommer totallengde, 45 graders vinkel, 10 tommer utløpsdiameter | CT4CYT 45ZC07 8040400082----4 495 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8040400026 Albue 14 tommers diameter stål
2 391 NOK / enhet