HUMBOLDT Ledningsstøtteringer


filtre
Materiale: Aluminum
StilModellDiameterInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
H-18325
-----
RFQ
B
H-18335
2.625 "2-5 / 8 "7 1 / 16 "3-1 / 8 "124NOK
B
H-18345
3.625 "3-5 / 8 "7.5 "4-1 / 8 "180NOK
B
H-18355
4.625 "4-5 / 8 "8.25 "5-1 / 8 "150NOK

Ledningsstøtteringer

Humboldt H-serie ledningsstøtteringer er designet for å holde stenger av standard størrelse med ytterdiameter opp til 3/4 tommer. Disse produserte, lyse grunnleggende trådsirkler er festet til stangskaftet for overlegen gripekraft og har en aluminiumsdemping for forbedret termisk ledningsevne. Velg mellom et omfattende utvalg av disse trådstøtteringene som er tilgjengelige i diameter 2.625, 3.625 og 4.625 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?