Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8040200370 Wye Branch Diverse Diameter Stål | AH2LJC 3221-1616-116000 / 29RN79

NORDFAB 8040200370 Wye Branch Ulike Diameter Stål

På lager
Vare: AH2LJC Modell: 8040200370Kryssref.: 3221-1616-116000 / 29RN79
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
7 575 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWye gren
CoatingGalvanisert
Kanalstørrelse16 "
MonteringsmaterialeGalvanisert stål
Måler20
Innløpsdiameter15 63 / 64 "
Lengde20 "
Uttak Dia.16 "
Trykkvurdering2 "til 42" WG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKanalstørrelseMålerInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.Pris
NORDFAB 8040200183 Wye Branch Diverse Diameter Stål | AH2LHW 3221-0404-104000 / 29RN73 80402001834"223 53 / 64 "8"4"3 260 NOK
NORDFAB 8040200195 Wye Branch Diverse Diameter Stål | AH2LHX 3221-0606-106000 / 29RN74 80402001956"225 57 / 64 "10 "6"3 399 NOK
NORDFAB 8040200212 Wye Branch Diverse Diameter Stål | AH2LHY 3221-0808-108000 / 29RN75 80402002128"227 57 / 64 "12 "8"3 817 NOK
NORDFAB 8040200237 Wye Branch Diverse Diameter Stål | AH2LHZ 3221-1010-110000 / 29RN76 804020023710 "229 57 / 64 "14 "10 "4 229 NOK
NORDFAB 8040200271 Wye Branch Diverse Diameter Stål | AH2LJA 3221-1212-112000 / 29RN77 804020027112 "2211 63 / 64 "16 "12 "4 650 NOK
NORDFAB 8040200315 Wye Branch Diverse Diameter Stål | AH2LJB 3221-1414-114000 / 29RN78 804020031514 "2013 61 / 64 "18 "14 "6 810 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8040200370 Wye Branch Ulike Diameter Stål
7 575 NOK / enhet