Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8040300072 In-Cut 14 Diameter Stål | AH2LGL 3223-1408-100000 / 29RN40

NORDFAB 8040300072 In-Cut 14 Diameter Stål

På lager
Vare: AH2LGL Modell: 8040300072Kryssref.: 3223-1408-100000 / 29RN40
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
1 873 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIn-Cut
CoatingGalvanisert
Kanalstørrelse14 "x 8"
MonteringsmaterialeGalvanisert stål
Måler22
Innløpsdiameter13 61 / 64 "
Lengde2"
Uttak Dia.14-1 / 16 "
Trykkvurdering2 "til 42" WG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKanalstørrelseInnløpsdiameterSakUttak Dia.Pris
NORDFAB 8040300068 In-Cut 14 Diameter Stål | AH2LGJ 3223-1404-100000 / 29RN38 804030006814 "x 4"13 61 / 64 "In-Cut14-1 / 16 "1 612 NOK
NORDFAB 8040300070 In-Cut 14 Diameter Stål | AH2LGK 3223-1406-100000 / 29RN39 804030007014 "x 6"13 61 / 64 "In-Cut14-1 / 16 "1 645 NOK
NORDFAB 8040300074 In-Cut 14 Diameter Stål | AH2LGM 3223-1410-100000 / 29RN41 804030007414 "x 10"13 61 / 64 "In-Cut14-1 / 16 "1 886 NOK
NORDFAB 8040300076 In-Cut 14 Diameter Stål | AH2LGN 3223-1412-100000 / 29RN42 804030007614 "x 12"13 61 / 64 "In-Cut14-1 / 16 "2 041 NOK
NORDFAB 8040300093 In-Cut 16 Diameter Stål | AH2LGP 3223-1604-100000 / 29RN44 804030009316 "x 4"15 63 / 64 "In-Cut16-1 / 16 "1 638 NOK
NORDFAB 8040300095 In-Cut 16 Diameter Stål | AH2LGQ 3223-1606-100000 / 29RN45 804030009516 "x 6"15 63 / 64 "In-Cut16-1 / 16 "1 780 NOK
NORDFAB 8040300097 In-Cut 16 Diameter Stål | AH2LGR 3223-1608-100000 / 29RN46 804030009716 "x 8"15 63 / 64 "In-Cut16-1 / 16 "1 956 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8040300072 In-Cut 14 Diameter Stål
1 873 NOK / enhet