Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8040400017 Albue 30 grader 12 tommer | AD3LMA 3210-1230-118000 / 40D553

NORDFAB 8040400017 Albue 30 grader 12 tommer

På lager
Vare: AD3LMA Modell: 8040400017Kryssref: 3210-1230-118000 / 40D553
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
2 526 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
CoatingGalvanisert
Diameter12 "
Kanalstørrelse12 "
Måler22
Innløpsdiameter12 "
MaterialeStål
Uttak Dia.12 "
typen30 graders albue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307994000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstørrelseMålerInnløpsdiameterUttak Dia.Pris
NORDFAB 8010000950 Albue 30 Grader 4 In | AD3LLH 3210-0430-104000 / 40D537 80100009504"4"244"4"1 212 NOK
NORDFAB 8010000960 Albue 30 Grader 6 In | AD3LLM 3210-0630-106000 / 40D541 80100009606"6"246"6"1 368 NOK
NORDFAB 8040400001 Albue 30 Grader 8 In | AD3LLR 3210-0830-112000 / 40D545 80404000018"8"228"8"2 283 NOK
NORDFAB 8040400009 Albue 30 grader 10 tommer | AD3LLW 3210-1030-115000 / 40D549 804040000910 "10 "2210 "10 "2 034 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8040400017 Albue 30 grader 12 tommer
2 526 NOK / enhet