Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8040401826 Vinkelflensadapter 10 In | AD3LPX 3250-1000-100000 / 40D620

NORDFAB 8040401826 Vinkelflensadapter 10 tommer

På lager
Vare: AD3LPX Modell: 8040401826Kryssref: 3250-1000-100000 / 40D620

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 749 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
CoatingGalvanisert
Diameter10 "
Kanalstørrelse10 "
Måler22
Innløpsdiameter10 "
Lengde3.5 "
MaterialeStål
Uttak Dia.10 "
typenVinkelflensadapter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307994000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstørrelseInnløpsdiameterUttak Dia.Pris
NORDFAB 8040401820 Vinkelflensadapter 4 In | AD3LPU 3250-0400-100000 / 40D617 80404018204"4"4"4"1 011 NOK
NORDFAB 8040401822 Vinkelflensadapter 6 In | AD3LPV 3250-0600-100000 / 40D618 80404018226"6"6"6"1 264 NOK
NORDFAB 8040401824 Vinkelflensadapter 8 In | AD3LPW 3250-0800-100000 / 40D619 80404018248"8"8"8"1 439 NOK
NORDFAB 8040401828 Vinkelflensadapter 12 In | AD3LPY 3250-1200-100000 / 40D621 804040182812 "12 "12 "12 "1 854 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8040401826 Vinkelflensadapter 10 tommer
1 749 NOK / enhet