Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8040207312 Nippel 16 Diameter Stål | AH2LEW 3202-1600-100000 / 29RN02

NORDFAB 8040207312 Nippel 16 Diameter Stål

På lager
Vare: AH2LEW Modell: 8040207312Kryssref.: 3202-1600-100000 / 29RN02
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
951NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar brystvorte
CoatingGalvanisert
Kanalstørrelse16 "
MonteringsmaterialeGalvanisert stål
Måler22
Innløpsdiameter16.156 "
Lengde11.625 "
Uttak Dia.16.187 "
Trykkvurdering2 "til 42" WG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKanalstørrelseInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.Pris
NORDFAB 8040207310 Nippel 14 Diameter Stål | AH2LEV 3202-1400-100000 / 29RN01 804020731014 "14 3 / 32 "10.625 "14.187 "826NOK
NORDFAB 8040207326 Justerbar nippel, rustfritt stål | CT4DBG 45ZA40 8040207326----1 156 NOK
NORDFAB 8040207334 Justerbar nippel, rustfritt stål | CT4DBH 45ZA46 8040207334----2 222 NOK
NORDFAB 8040207325 Justerbar nippel, rustfritt stål | CT4DBJ 45ZA39 8040207325----1 317 NOK
NORDFAB 8040207324 Justerbar nippel, rustfritt stål | CT4DBK 45ZA37 8040207324----976NOK
NORDFAB 8040207323 Justerbar nippel, rustfritt stål | CT4DBL 45ZA36 8040207323----1 062 NOK
NORDFAB 8040207322 Justerbar nippel, rustfritt stål | CT4DBM 45ZA34 8040207322----900NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8040207312 Nippel 16 Diameter Stål
951NOK / enhet