Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8040302842 Tap-In 14 Diameter Stål | AH2LGY 3224-1406-100000 / 29RN52

NORDFAB 8040302842 Tap-In 14 Diameter stål

På lager
Vare: AH2LGY Modell: 8040302842Kryssref.: 3224-1406-100000 / 29RN52
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
1 740 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på
CoatingGalvanisert
Kanalstørrelse14 "x 6"
MonteringsmaterialeGalvanisert stål
Måler22
Innløpsdiameter13 61 / 64 "
Lengde2"
Uttak Dia.14-1 / 16 "
Trykkvurdering2 "til 42" WG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4536
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKanalstørrelseInnløpsdiameterUttak Dia.Pris
NORDFAB 8040302840 Tap-In 14 Diameter Stål | AH2LGX 3224-1404-100000 / 29RN51 804030284014 "x 4"13 61 / 64 "14-1 / 16 "1 618 NOK
NORDFAB 8040302844 Tap-In 14 Diameter Stål | AH2LGZ 3224-1408-100000 / 29RN53 804030284414 "x 8"13 61 / 64 "14-1 / 16 "1 769 NOK
NORDFAB 8040302846 Tap-In 14 Diameter Stål | AH2LHA 3224-1410-100000 / 29RN54 804030284614 "x 10"13 61 / 64 "14-1 / 16 "1 886 NOK
NORDFAB 8040302848 Tap-In 14 Diameter Stål | AH2LHB 3224-1412-100000 / 29RN55 804030284814 "x 12"13 61 / 64 "14-1 / 16 "2 030 NOK
NORDFAB 8040302850 Tap-In 14 x 14 Kanalstørrelse Stål | AH2LHC 3224-1414-100000 / 29RN56 804030285014 "x 14"13 61 / 64 "14-1 / 16 "2 297 NOK
NORDFAB 8040302865 Tap-In 16 Diameter Stål | AH2LHD 3224-1604-100000 / 29RN57 804030286516 "x 4"15 63 / 64 "16-1 / 16 "1 638 NOK
NORDFAB 8040302867 Tap-In 16 Diameter Stål | AH2LHE 3224-1606-100000 / 29RN58 804030286716 "x 6"15 63 / 64 "16-1 / 16 "1 774 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8040302842 Tap-In 14 Diameter stål
1 740 NOK / enhet