Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8040401690 Maskinadapter 8 In | AD3LPQ 3249-0800-100000 / 40D614

NORDFAB 8040401690 Maskinadapter 8 tommer

På lager
Vare: AD3LPQ Modell: 8040401690Kryssref: 3249-0800-100000 / 40D614
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
696NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
CoatingGalvanisert
Diameter8"
Kanalstørrelse8"
Måler22
Innløpsdiameter8"
Lengde4"
MaterialeStål
Uttak Dia.8"
typenMaskinadapter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307994000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstørrelseInnløpsdiameterUttak Dia.Pris
NORDFAB 8040401686 Maskinadapter 4 In | AD3LPN 3249-0400-100000 / 40D612 80404016864"4"4"4"482NOK
NORDFAB 8040401688 Maskinadapter 6 In | AD3LPP 3249-0600-100000 / 40D613 80404016886"6"6"6"667NOK
NORDFAB 8040401692 Maskinadapter 10 In | AD3LPR 3249-1000-100000 / 40D615 804040169210 "10 "10 "10 "786NOK
NORDFAB 8040401694 Maskinadapter 12 In | AD3LPT 3249-1200-100000 / 40D616 804040169412 "12 "12 "12 "857NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8040401690 Maskinadapter 8 tommer
696NOK / enhet