Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8040025928 Reduser 14 Diameter Stål | AH2LFJ 3222-1412-100000 / 29RN15

NORDFAB 8040025928 Reduser 14 Diameter Stål

På lager
Vare: AH2LFJ Modell: 8040025928Kryssref.: 3222-1412-100000 / 29RN15
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
1 862 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
CoatingGalvanisert
Kanalstørrelse14 "x 12"
MonteringsmaterialeGalvanisert stål
Måler22
Innløpsdiameter13 61 / 64 "
Lengde8"
Uttak Dia.14 "
Trykkvurdering2 "til 42" WG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKanalstørrelseMålerInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.Pris
NORDFAB 8040025920 Reduser 14 Diameter Stål | AH2LFE 3222-1404-100000 / 29RN11 804002592014 "x 4"2213 61 / 64 "16 "14 "2 427 NOK
NORDFAB 8040025922 Reduser 14 Diameter Stål | AH2LFF 3222-1406-100000 / 29RN12 804002592214 "x 6"2213 61 / 64 "14 "14 "2 053 NOK
NORDFAB 8040025924 Reduser 14 Diameter Stål | AH2LFG 3222-1408-100000 / 29RN13 804002592414 "x 8"2213 61 / 64 "12 "14 "2 398 NOK
NORDFAB 8040025926 Reduser 14 Diameter Stål | AH2LFH 3222-1410-100000 / 29RN14 804002592614 "x 10"2213 61 / 64 "10 "14 "2 124 NOK
NORDFAB 8040025923 Reduser 14 Diameter Stål | AH2LFK 3222-1407-100000 / 29RN16 804002592314 "2213 61 / 64 "7"14 "2 467 NOK
NORDFAB 3222-1604-100000 Reduksjon 16 Diameter Stål | AH2LFL 29RN17 3222-1604-10000016 "x 4"2015 63 / 64 "18 "16 "2 443 NOK
NORDFAB 8040025940 Reduser 16 Diameter Stål | AH2LFM 3222-1606-100000 / 29RN18 804002594016 "x 6"2015 63 / 64 "16 "16 "3 399 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8040025928 Reduser 14 Diameter Stål
1 862 NOK / enhet