EATON C-serien elektroniske støpt boks effektbrytere, L-ramme


Eaton C-seriens elektroniske MCCB-er brukes på dieselmotordrevne standby-generatorer, der høyavbrytende effektbrytere ikke er nødvendig. Disse L-ramme MCCB-ene brukes i datasentre, kraftdistribusjonssystemer og industrielle kontrollpaneler.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
LG3600
-
RFQ
B
LG3450
-
RFQ
B
LG3500
100 253 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Disse effektbryterne tilbyr jordfeilbeskyttelse for å oppdage og avbryte jordfeil i det elektriske systemet.
  • De har soneselektiv forrigling for å koordinere med andre effektbrytere i systemet, noe som gir raskere og mer selektiv utløsning under feil.
  • Disse kretsbryterne har videre fast termisk, fast magnetisk utløsning for presis overbelastningsbeskyttelse og rask responstid.
  • De har effektmålerfunksjoner for å overvåke og måle energibruken i systemet.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • IEC
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den avbrytende vurderingen til disse MCCB-ene?

  • 18kAIC ved 240VAC
  • 14kAIC ved 480VAC
  • 10kAIC ved 600VAC

Hvordan bør Eaton C Series L-ramme MCCBer rengjøres?

  • Bruk en myk børste/klut og et ikke-ledende rengjøringsmiddel.
  • Unngå å skade bryteren eller dens komponenter.

Hva er forskjellen mellom termisk-magnetiske og elektroniske utløserenheter?

  • Termisk-magnetiske utløserenheter bruker en kombinasjon av termiske og magnetiske elementer for å oppdage og reagere på strømoverbelastninger, mens elektroniske utløsningsenheter bruker mikroprosessorer og elektroniske sensorer for å oppdage og reagere på overstrømforhold.
  • De elektroniske utløsningsenhetene gir mer presis og justerbar beskyttelse enn termisk-magnetiske utløsningsenheter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?