Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8040401970 Kanalslangeadapter 10 In | AD3LQN 3282-1000-100000 / 40D635

NORDFAB 8040401970 Kanalslangeadapter 10 tommer

På lager
Vare: AD3LQN Modell: 8040401970Kryssref: 3282-1000-100000 / 40D635
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
969NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalslangeadapter
CoatingGalvanisert
Diameter10 "
Kanalstørrelse10 "
Måler22
Innløpsdiameter10 "
Lengde4"
MaterialeStål
Uttak Dia.10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307994000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstørrelseInnløpsdiameterUttak Dia.Pris
NORDFAB 8040401964 Kanalslangeadapter 4 In | AD3LQK 3282-0400-100000 / 40D632 80404019644"4"4"4"488NOK
NORDFAB 8040401966 Kanalslangeadapter 6 In | AD3LQL 3282-0600-100000 / 40D633 80404019666"6"6"6"637NOK
NORDFAB 8040401968 Kanalslangeadapter 8 In | AD3LQM 3282-0800-100000 / 40D634 80404019688"8"8"8"748NOK
NORDFAB 8040401972 Kanalslangeadapter 12 In | AD3LQP 3282-1200-100000 / 40D636 804040197212 "12 "12 "12 "890NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8040401970 Kanalslangeadapter 10 tommer
969NOK / enhet