LITTLE GIANT PUMPS Kjemiske overføringsmagnetiske drivpumper

Lekkasjesikre og kraftige magnetiske pumper designet for sirkulering av industrielle kjemikalier og løsemidler. Har en åpen viftemotor med termisk overbelastningsbeskyttelse og eliminerer friksjonstap, slitasje og forurensning forårsaket av tetninger

filtre

LITTLE GIANT PUMPS -

1.5-MDI-SC-serien magnetiske pumper

Little Giant Pumps 1.5-MDI-SC-serien magnetiske drivpumper brukes til å overføre etsende eller farlige væsker, som syrer, alkalier og løsemidler. Deres magnetiske drivdesign eliminerer behovet for tradisjonelle tetninger, forhindrer lekkasjer og sikrer miljøsikkerhet. De er ansatt i kjemisk produksjon, farmasøytisk produksjon, avløpsvannbehandling og laboratoriemiljøer ved å håndtere utfordrende væsker samtidig som prosessens integritet opprettholdes. Disse pumpene har et glassfylt polypropylenmagnethus, som tilbyr eksepsjonell korrosjonsbestandighet og beskytter mot kjemisk nedbrytning, noe som gjør dem ideelle for håndtering av korrosive væsker. De kommer med keramiske trykkskiver og akselkomponenter for å forbedre holdbarheten og minimere slitasje. Disse magnetiske drivpumpene er utstyrt med en nitril O-ring, som gir effektiv tetning for å forhindre lekkasjer ved håndtering av oljer, kjemikalier og løsemidler, og sikrer driftsintegritet og sikkerhet i væskehåndteringsprosesser.

StilModellSpenningampsWattsPSIHPLedningslengdePris (eks. mva)
A589201115V1.188W5.41/356 ft.2 978NOK
RFQ
A589211230V0.795W5.41/356 ft.3 413NOK
RFQ
StilModellSpenningampsHPPSILengdeLedningslengdeWattsPris (eks. mva)
A580002115V1.51/306.38.5 "6 ft.100W3 481NOK
RFQ
A580012230V0.641/306.38.5 "6 ft.100W3 903NOK
RFQ
StilModellHPSpenningPSIampsLengdeLedningslengdeHøydePris (eks. mva)
A5826141/8230V10.51.710.9 "6 ft.4.9 "7 357NOK
A5826041/10115V10.51.710.9 "6 ft.5"7 384NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

TE-7-MD-HC-serien svært etsende kjemikalieoverføringspumper

Little Giant TE-7-MD-HC-seriens pumper er magnetiske drivpumper designet for å håndtere sterke syrer i industrielle, kommersielle eller boligapplikasjoner. De er konstruert for strenge kjemiske overførings- eller sirkulasjonsprosesser. Disse TE-7-MD-HC-pumpene har en 3/4 hk TEFC-motor for økt beskyttelse mot vær, skitt og fuktighet. De er utstyrt med et glass fylt polypropylen volutt for forbedret styrke, dimensjonsstabilitet og strukturell stivhet. Disse pumpene tilbyr krypemotstand og økt slitestyrke. De har en egenvekt på 1.1 og tilbyr videre fluorelastomer (FKM) O-ringer og keramiske skyveskiver og aksler for å motstå kjemisk korrosjon og slitasje.

StilModellSpenningampsHPPSIHzPris (eks. mva)
A587010115 / 230V11.83/425.550/6021 193NOK
A587040230 / 460V2.93/425.550/6025 147NOK
RFQ
StilModellSpenningampsHPPSIWattsLedningslengdePris (eks. mva)
A581503115V2.41/129.5190W6 ft.4 924NOK
A581513230V1.21/129.5190W6 ft.5 208NOK
RFQ
StilModellHPSpenningPSIampsLengdeLedningslengdeHøydePris (eks. mva)
A5836031/8115V11.92.028.7 "6 ft.5.5 "8 717NOK
RFQ
A5836131/8230V11.90.98.7 "6 ft.5.5 "9 669NOK
RFQ
StilModellSpenningampsWattsPSIHPLedningslengdeHøydePris (eks. mva)
A583002115V2.1200W151/86 ft.5.6 "7 506NOK
RFQ
A583012230V1240W151/86 ft.5.6 "8 322NOK
RFQ
StilModellSpenningampsWattsHPHzPris (eks. mva)
A583503115V2208W1/850/607 195NOK
A583513230V1.1240W1/850/608 717NOK
RFQ
StilModellHPSpenningPSIampsLengdeLedningslengdeHøydePris (eks. mva)
A5816041/20115V7.11.38.9 "6 ft.5"5 626NOK
A5816141/25230V7.10.88.9 "6 ft.5"7 383NOK
StilModellSpenningampsWattsHPPSILedningslengdePris (eks. mva)
A588001115V0.416W1/2002.43 ft.1 913NOK
A588002230V0.218.6W1/2002.43 ft.2 039NOK
RFQ
StilModellHPSpenningPSIampsLengdeLedningslengdeHøydePris (eks. mva)
A5806131/12230V6.30.648.8 "6 ft.5"5 534NOK
RFQ
A5806031/30115V6.31.78.9 "6 ft.5"4 868NOK
RFQ
StilModellSpenningampsHPPSIWattsPris (eks. mva)
A587600115 / 230V11.83/425.51230W28 776NOK
RFQ
A587603230 / 460V2.93/425.51230W30 245NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

2-MD-SC-serien halvkorrosive kjemiske overføringspumper

Little Giant Pumps 2-MD-SC-serien semi-korrosive kjemikalieoverføringspumper er spesielt utviklet for håndtering av semi-korrosive kjemikalier, inkludert syrer, alkalier, løsemidler, saltvann, pletteringsløsninger, sterile løsninger og væsker. De har glassfylte polypropylen-hjul for å motstå de slitende effektene av partikler og faste stoffer suspendert i den pumpede væsken, noe som resulterer i lang levetid. Disse kjemikalieoverføringspumpene kan drives ved vanntemperaturer på opptil 150 grader F. De har magnetisk drev uten forsegling for bruk in-line, ikke-nedsenkbare applikasjoner. Disse kjemiske overføringspumpene har nitril O-ringer for å forhindre lekkasje. De er utstyrt med en keramisk skyveskive og aksel for håndtering av skyvebelastninger. Disse kjemiske overføringspumpene er tilgjengelige i 115 og 230V varianter.

StilModellSpenningampsHzWattsPris (eks. mva)
A580503115V1.4360109W3 957NOK
RFQ
A580523115V6.460109W3 957NOK
RFQ
A580513230V0.6450/60100W3 937NOK
StilModellHPSpenningPSIampsLengdeLedningslengdeHøydePris (eks. mva)
A5816031/12115V9.52.48.9 "6 ft.5"5 902NOK
RFQ
A5816131/25230V9.51.28.9 "6 ft.5"6 854NOK
RFQ
StilModellSpenningampsWattsHPPSILedningslengdePris (eks. mva)
A582002115V2.4213W1/1210.26 ft.5 059NOK
RFQ
A582012230V1.4212W1/1210.26 ft.5 507NOK
RFQ
StilModellHPSpenningUtslippsstørrelseInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
A942161512115 / 230V2"2"8 008NOK
RFQ
A942161913230V2"2"8 794NOK
RFQ
A942163014230V2"2"10 758NOK
RFQ
StilModellampsHPSpenningUtslippsstørrelsePris (eks. mva)
A942157049.81115V1 1 / 2 "5 893NOK
RFQ
A942156969.83/4115V1 1 / 2 "5 877NOK
RFQ
A9421552216.8/8.42115 / 230V1 1 / 2 "7 358NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Magnetic Drive Pumps

Horisontalt monterbare magnetiske drivpumper laget av korrosjonsbestandige materialer for å gi sirkulasjon av mildt etsende væsker. Drives ved 115 / 230 VAC, kan produsere strømningshastigheter på opptil 45 GPM. cCSAus oppført for sikkerhetsforskrifter

StilModellHPHzSpenningFlowPris (eks. mva)
A931781221 1 / 2-208-230 / 460V-16 923NOK
RFQ
B5846381/850/60230V4543 LPH ved 31m19 965NOK
RFQ
C5845381/850/60230V4543 LPH ved 31m17 797NOK
RFQ
D5825031/10-115V-5 697NOK
E5826381/1050/60230V3218 LPH ved 31m12 768NOK
RFQ
F5810121/20-230V-4 841NOK
RFQ
F5815381/2050/60230V-5 820NOK
RFQ
G5810311/25-115V-4 068NOK
H5874001/30-115 / 230V-19 868NOK
RFQ
I5892041/35-115V-3 589NOK
G5810301/50-115V-3 759NOK
StilModellHPSpenningUtslippsstørrelsePris (eks. mva)
A940282711115V1 1 / 2 "5 953NOK
RFQ
A940282891.5115V1 1 / 2 "6 376NOK
RFQ
A940282972115 / 230V1 1 / 2 "7 419NOK
RFQ
A940282633/4115V1 1 / 2 "5 923NOK
RFQ
StilModellSpenningHzampsHPWattsPris (eks. mva)
A582504115V601.71/10147W6 078NOK
RFQ
A582538230V50/60-1/10150W6 282NOK
RFQ
A582514230V50/600.71/10150W6 282NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Magnetiske drivpumper i SC -serien

StilModellHPPSIspenningampsWattsPris (eks. mva)
A5855041/217.5115 / 230V5525W12 878NOK
RFQ
B5825151/87.5230V0.6145W6 405NOK
RFQ
C5825091/107.4115V1.3145W6 038NOK
RFQ
D5815091/156.1115V0.9100W5 466NOK
RFQ
E5805091/303.5115V1.5-4 025NOK
RFQ
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?