A Kapasitet: 2.67 gpm , Kabeltype: Avskårne ledninger , Design: Gravity-feed, krever at pumpeinnløpet er lavere enn væskenivået , Utladning: 1 / 2 " , fulllast forsterkere: 0.40 , Pakningsmateriale: Buna-N , GPM ved 1 fot: 2.7 , GPM ved 3 fot: 1.8 , Høyde: 3.7 " , Impellermateriale: Glassfylt polypropylen og Ceramagnet "A" , Innløp: 1 / 2 " , Væsketemperatur: 150 grader F , Maks. Hode: 5.5 ft. , Maks. Egenvekt: 1.1 , Maks. Viskositet: 100 SSU , Motorkapsling: Åpen , Motortype: SP , Montering: Horisontal , Bredde: 2.4 "