Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 588001 Kjemikalieoverføringspumpe, 1/200 hk, 115V, 60 Hz

På lager
Vare: AC2YGT Modell: 588001Kryssreferanse: 2P037

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 913 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverfør pumpe
amps0.4
Kapasitet2.67 gpm
Ledningslengde3 ft.
LedningstypeAvskårne ledninger
utformingGravity-feed, krever at pumpeinnløpet er lavere enn væskenivået
Discharge1 / 2 "
Forsterker med full belastning0.40
GasketBuna-N
PakningsmaterialeBuna-N
GPM @ 1 Ft. av Head2.8
GPM ved 1 fot2.7
GPM ved 3 fot1.8
GPM for vann @ 3 ft av Head2.1
Høyde3.7 "
HP1/200
impellerGlassfylt polypropylen
PumpehjulsmaterialeGlassfylt polypropylen og Ceramagnet "A"
Inlet1 / 2 "
Lengde4.9 "
Væsketemperatur150 grader F
Maks. Hode5.5 ft.
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.1
Maks. Viskositet100 SSU
MotorhusÅpen
Motor TypeSP
MonteringHorisontal
Outlet1/2 OD
PSI2.4
RPM3250
Slå av5.4 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG150
Temp (F) @ 10 PSIG120
Temp (F) @ 20 PSIG90
Temp (F) @ 30 PSIG70
Spenning115V
Watts16W
Bredde2.4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.98
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8413810040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pumpehode 588122

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 588001 Kjemikalieoverføringspumpe, 1/200 hk, 115V, 60 Hz
1 913 NOK / enhet