Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 581503 Kjemikalieoverføringspumpe, 1/12 Hk, 115V

På lager
Vare: AC2YGU Modell: 581503Kryssreferanse: 2P038
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
5 224 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverfør pumpe
amps2.4
Bearing TypeThrust
LagreneThrust
Kapasitet12.5 gpm
Ledningslengde6 ft.
Ledningstype3-leder SJP
utformingGravity-feed, krever at pumpeinnløpet er lavere enn væskenivået
Discharge1/2 "MNPT
Forsterker med full belastning2.40
GasketBuna-N
PakningsmaterialeBuna-N
GPM @ 1 Ft. av Head12.5
GPM ved 1 fot12.5
GPM ved 15 fot7.1
GPM ved 20 fot2
GPM ved 3 fot11.8
GPM ved 6 fot11.1
GPM ved 9 fot10
GPM for vann @ 15 ft av Head7.1
GPM for vann @ 3 ft av Head11.8
GPM for vann @ 6 ft av Head11
GPM for vann @ 9 ft av Head10
Høyde5"
boligpolypropylen
Housing Materialpolypropylen
HP1/12
Hz60
impellerpolypropylen
PumpehjulsmaterialeGlassfylt polypropylen
Inlet3/4 "FNPT
Lengde9.8 "
Væsketemperatur150 grader F
Maks. Hode21.9 ft
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.1
Maks. Viskositet100 SSU
MotorhusOPFC
Motor TypeSP
MonteringHorisontal
Outlet1/2 mpt
PSI9.5
RPM3100
Slå av21.9 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG150
Temp (F) @ 10 PSIG150
Temp (F) @ 20 PSIG140
Temp (F) @ 30 PSIG140
Spenning115V
Watts190W
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.8925
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8413702005
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Pumpehode 581597

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsHPPSIWattsLedningslengdePris
LITTLE GIANT PUMPS 581513 Kjemikalieoverføringspumpe, 1/12 Hk, 230V | BT4GKB 581513 581513230V1.21/129.5190W6 ft.5 208 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 581503 Kjemikalieoverføringspumpe, 1/12 Hk, 115V
5 224 NOK / enhet