A Peiling Type: Thrust , Kapasitet: 12.5 gpm , Kabeltype: 3-leder SJP , Design: Gravity-feed, krever at pumpeinnløpet er lavere enn væskenivået , Utladning: 1/2 "MNPT , fulllast forsterkere: 2.40 , Pakningsmateriale: Buna-N , GPM ved 1 fot: 12.5 , GPM ved 15 fot: 7.1 , GPM ved 20 fot: 2 , GPM ved 3 fot: 11.8 , GPM ved 6 fot: 11.1 , GPM ved 9 fot: 10 , Høyde: 5" , Hz: 60 , Impellermateriale: Glassfylt polypropylen , Innløp: 3/4 "FNPT , Væsketemperatur: 150 grader F , Maks. Egenvekt: 1.1 , Maks. Viskositet: 100 SSU , Motorkapsling: OPFC , Motortype: SP , Montering: Horisontal , Uttak: 1/2 mpt , Bredde: 4"