Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 581604 Kjemikalieoverføringspumpe, TEFC, 1/25 Hk, 115V | AC2YGW 2P040

LITTLE GIANT PUMPS 581604 Kjemikalieoverføringspumpe, TEFC, 1/25 hk, 115V

På lager
Vare: AC2YGW Modell: 581604Kryssreferanse: 2P040
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
6 265 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverfør pumpe
amps1.3
Bearing TypeThrust
LagreneThrust
Kapasitet9.75 gpm
Ledningslengde6 ft.
Ledningstype3-leder SJO
utformingGravity-feed, krever at pumpeinnløpet er lavere enn væskenivået
Discharge1/2 "MNPT
Forsterker med full belastning1.30
GasketFKM
PakningsmaterialeFKM
GPM @ 1 Ft. av Head9.8
GPM ved 1 fot9.8
GPM ved 15 fot2.5
GPM ved 3 fot9.1
GPM ved 6 fot8.2
GPM ved 9 fot6.5
GPM for vann @ 15 ft av Head2.5
GPM for vann @ 3 ft av Head9.1
GPM for vann @ 6 ft av Head8.2
GPM for vann @ 9 ft av Head6.5
Høyde5"
boligPPS
Housing MaterialPPS
HP1/20
Hz60
impellerPPS
PumpehjulsmaterialeGlassfylt polypropylensulfid med karbonbøssing
Inlet1/2 "FNPT
Lengde8.9 "
Væsketemperatur200 grader F
Maks. Hode16.3 ft
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.1
Maks. Viskositet100 SSU
MotorhusTEFC
Motor TypeSP
MonteringHorisontal
Outlet1/2 mpt
PSI7.1
RPM3100
Slå av16.3 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG200
Temp (F) @ 10 PSIG200
Temp (F) @ 20 PSIG150
Temp (F) @ 30 PSIG150
Spenning115V
Watts107W
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.78
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8413810040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHPSpenningPSIampsLengdeLedningslengdeHøydePris
LITTLE GIANT PUMPS 581614 Kjemikalieoverføringspumpe, 1/20 Hk | AF8DEQ 24WN54 5816141/25230V7.10.88.9 "6 ft.5"8 815 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 581604 Kjemikalieoverføringspumpe, TEFC, 1/25 hk, 115V
6 265 NOK / enhet