Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 581614 Kjemikalieoverføringspumpe, 1/20 Hk | AF8DEQ 24WN54

LITTLE GIANT PUMPS 581614 Kjemikalieoverføringspumpe, 1/20 hk

På lager
Vare: AF8DEQ Modell: 581614Kryssreferanse: 24WN54
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
7 383 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverfør pumpe
amps0.8
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head9.8 gpm @ 1 fot
Beste effektivitetsområde GPM @ Head2.5-9.8 gpm @ 15-1 fot
Kapasitet9.75 gpm
Cord6 ft.
Ledningslengde6 ft.
Discharge1/2 "MNPT
AvløpspluggNei
DutyKontinuerlig
GPM ved 1 fot9.8
GPM ved 15 fot2.5
GPM ved 3 fot9.1
GPM ved 6 fot8.2
GPM ved 9 fot6.5
GPM for vann @ 1 ft av Head10.4
GPM for vann @ 15 ft av Head7.1
GPM for vann @ 3 ft av Head9.1
GPM for vann @ 9 ft av Head7
Høyde5"
HP1/25
Hz50/60
PumpehjulsmaterialeGlassfylt polypropylensulfid med karbonbøssing
Inlet1/2 "FNPT
Lengde8.9 "
Væsketemperatur200 grader F
Maks. Væske Temp.200 Grader F
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.1
MotorhusODP
Outlet1/2 "MNPT
Fase1
PSI7.1
RPM3100
Forsegl materialeViton, karbon / keramikk
Slå av16.3 ft.
Spenning230V
Watts120W
Fuktede materialerPolyfenylensulfid, Viton, karbon og keramiske deler
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.7925
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8413919080

Produktdetaljer:

    • TEFC-kapslingsmotor i gravitasjonsmatingsdesign for å isolere pumpemekanismen fra motoren via en solid vegg og unngå friksjonstap, slitasje, forurensning og lekkasje forårsaket av tetning
    • Har glassfylt polyfenylensulfidmagnethus og en volutt for å håndtere svært etsende væsker som milde syrer/alkalier og saltvann
    • Magneter på begge sider av veggen overfører rotasjonskraft fra siden av motoren til pumpen
    • Keramiske trykkskiver overfører og løser opp aksiale krefter i roterende mekanismer for å holde alle komponenter på linje langs akselen
    • Tilgjengelig i horisontal montering med en 3-leder SJO-ledning

Produktvarianter

ProduktModellHPSpenningPSIampsLengdeLedningslengdeHøydePris
LITTLE GIANT PUMPS 581604 Kjemikalieoverføringspumpe, TEFC, 1/25 Hk, 115V | AC2YGW 2P040 5816041/20115V7.11.38.9 "6 ft.5"5 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 581614 Kjemikalieoverføringspumpe, 1/20 hk
7 383 NOK / enhet