A Kapasitet: 9.75 gpm , Kabeltype: 3-leder SJO , Design: Gravity-feed, krever at pumpeinnløpet er lavere enn væskenivået , Utladning: 1/2 "MNPT , Dreneringsplugg: Nei , Plikt: Kontinuerlig , fulllast forsterkere: 1.30 , Pakningsmateriale: FKM , GPM ved 1 fot: 9.8 , GPM ved 15 fot: 2.5 , GPM ved 3 fot: 9.1 , GPM ved 6 fot: 8.2 , GPM ved 9 fot: 6.5 , Impellermateriale: Glassfylt polypropylensulfid med karbonbøssing , Innløp: 1/2 "FNPT , Væsketemperatur: 200 grader F , Maks. Væsketemperatur: 200 Grader F , Maks. Egenvekt: 1.1 , Maks. Viskositet: 100 SSU , Motortype: SP , Montering: Horisontal , Fase: 1 , RPM: 3100 , Forseglingsmateriale: Viton, karbon / keramikk , fuktede materialer: Polyfenylensulfid, Viton, karbon og keramiske deler , Bredde: 4"