A Peiling Type: Thrust , Kapasitet: 8.5 gpm , Ledningslengde: 6 ft. , Kabeltype: 3-leder SJP , Design: Gravity-feed, krever at pumpeinnløpet er lavere enn væskenivået , Utladning: 1/2 "MNPT , fulllast forsterkere: 1.43 , Pakningsmateriale: Buna-N , GPM ved 1 fot: 8.5 , GPM ved 3 fot: 7.8 , GPM ved 6 fot: 6.8 , GPM ved 9 fot: 5.5 , Høyde: 5" , HP: 1/25 , Impellermateriale: Glassfylt polypropylen , Innløp: 1/2 "FNPT , Lengde: 8.9 " , Væsketemperatur: 150 grader F , Maks. Egenvekt: 1.1 , Maks. Viskositet: 100 SSU , Motorkapsling: OPFC , Montering: Horisontal , Uttak: 1/2 mpt , Type: Magnetisk stasjon , Bredde: 4"
2-MD-SC-serien halvkorrosive kjemiske overføringspumper
Little Giant Pumps 2-MD-SC-serien semi-korrosive kjemikalieoverføringspumper er spesielt utviklet for håndtering av semi-korrosive kjemikalier, inkludert syrer, alkalier, løsemidler, saltvann, pletteringsløsninger, sterile løsninger og væsker. De har glassfylte polypropylen-hjul for å motstå de slitende effektene av partikler og faste stoffer suspendert i den pumpede væsken, noe som resulterer i lang levetid. Disse kjemikalieoverføringspumpene kan drives ved vanntemperaturer på opptil 150 grader F. De har magnetisk drev uten forsegling for bruk in-line, ikke-nedsenkbare applikasjoner. Disse kjemiske overføringspumpene har nitril O-ringer for å forhindre lekkasje. De er utstyrt med en keramisk skyveskive og aksel for håndtering av skyvebelastninger. Disse kjemiske overføringspumpene er tilgjengelige i 115 og 230V varianter.