Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 580513 Kjemikalieoverføringspumpe, 1/25 hk, 115V, ikke nedsenkbar

På lager
Vare: AD9FPX Modell: 580513Kryssreferanse: 4RL30
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
4 384 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverfør pumpe
amps0.64
Bearing TypeThrust
LagreneThrust
Kapasitet8.5 gpm
Ledningslengde6 ft.
Ledningstype3-leder SJP
utformingGravity-feed, krever at pumpeinnløpet er lavere enn væskenivået
Discharge1/2 "MNPT
Forsterker med full belastning1.43
GasketBuna-N
PakningsmaterialeBuna-N
GPM @ 1 Ft. av Head8.5
GPM ved 1 fot8.5
GPM ved 3 fot7.8
GPM ved 6 fot6.8
GPM ved 9 fot5.5
GPM for vann @ 3 ft av Head7.7
GPM for vann @ 6 ft av Head6.8
GPM for vann @ 9 ft av Head5.5
Høyde5"
boligpolypropylen
Housing Materialpolypropylen
HP1/25
Hz50/60
impellerpolypropylen
PumpehjulsmaterialeGlassfylt polypropylen
Inlet1/2 "FNPT
Lengde8.9 "
Væsketemperatur150 grader F
Maks. Hode14.6 ft
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.1
Maks. Viskositet100 SSU
MotorhusOPFC
MonteringHorisontal
Driftstrykk6.3 PSI
Outlet1/2 mpt
PSI6.3
RPM2700/3000
Slå av14.6 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG150
Temp (F) @ 10 PSIG150
Temp (F) @ 20 PSIG140
Temp (F) @ 30 PSIG120
typenMagnetisk stasjon
Spenning230V
Watts100W
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7675
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8413810040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pumpehode 580598

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsHzWattsPris
LITTLE GIANT PUMPS 580503 Kjemikalieoverføringspumpe, 115V | BT4GJL 580503 580503115V1.4360109W3 957 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 580523 Kjemikalieoverføringspumpe, 115V | BT4JNQ 580523 580523115V6.460109W3 957 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 580513 Kjemikalieoverføringspumpe, 1/25 hk, 115V, ikke nedsenkbar
4 384 NOK / enhet