Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 583503 Kjemikalieoverføringspumpe, 1/8 hk, 115V, 17.5 gpm

På lager
Vare: AC2YGY Modell: 583503Kryssreferanse: 2P042
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
8 012 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverfør pumpe
amps2
Bearing TypeThrust
LagreneThrust
Kapasitet17.5 gpm
Ledningslengde6 ft.
Ledningstype3-leder SJP
utformingGravity-feed, krever at pumpeinnløpet er lavere enn væskenivået
Discharge1/2 "MNPT
Forsterker med full belastning2.00
GasketBuna-N
PakningsmaterialeBuna-N
GPM @ 1 Ft. av Head17.5
GPM ved 1 fot17.5
GPM ved 15 fot10.9
GPM ved 20 fot8
GPM ved 3 fot16.5
GPM ved 6 fot15.3
GPM ved 9 fot14
GPM for vann @ 15 ft av Head10.9
GPM for vann @ 18 ft av Head9.2
GPM for vann @ 24 ft av Head4.4
GPM for vann @ 3 ft av Head16.5
GPM for vann @ 6 ft av Head15.3
GPM for vann @ 9 ft av Head14.0
Høyde5.5 "
boligpolypropylen
Housing Materialpolypropylen
HP1/8
Hz50/60
impellerpolypropylen
PumpehjulsmaterialeGlassfylt polypropylen
Inlet1 "FNPT
Lengde8.7 "
Væsketemperatur150 grader F
Maks. Hode27.5 ft
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.1
Maks. Viskositet100 SSU
MotorhusOPFC
Motor TypePSC
MonteringHorisontal
Driftstrykk11.9 PSI
Outlet1/2 mpt
PSI11.9
RPM3000
Slå av27.5 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG150
Temp (F) @ 10 PSIG120
Temp (F) @ 20 PSIG120
Temp (F) @ 30 PSIG120
typenMagnetisk stasjon
Spenning115V
Watts208W
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.1175
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsWattsHPHzPris
LITTLE GIANT PUMPS 583513 Kjemikalieoverføringspumpe, 1/8 Hk, 230V, 17.5 gpm | BR2UNC 583513 583513230V1.1240W1/850/608 717 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 583503 Kjemikalieoverføringspumpe, 1/8 hk, 115V, 17.5 gpm
8 012 NOK / enhet