Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 1WKF2 Flush Bushing Pvc 2 x 1 1/2 Inch 1500 Psi | AB4AHW

MUELLER INDUSTRIES 1WKF2 Flush Bushing Pvc 2 x 1 1/2 inch 1500 Psi

På lager
Vare: AB4AHW Modell: 1WKF2
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
28NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyllebøssing
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeNav x tenn
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse2 "x 1-1 / 2"
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
MUELLER INDUSTRIES 1WKF4 Flush Bushing Pvc 3 x 1 1/2 Inch 1500 Psi | AB4AHX 1WKF43 "x 1-1 / 2"126NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKF5 Flush Bushing Pvc 3 x 2 Inch 1500 Psi | AB4AHY 1WKF53 "x 2"57NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKF6 Flush Bushing Pvc 4 x 3 Inch 1500 Psi | AB4AHZ 1WKF64 "x 3"102NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKF7 Flush Bushing Pvc 4 x 2 Tommer 1500 Psi | AB4AJA 1WKF74 "x 2"194NOK
MUELLER INDUSTRIES 1WKW4 Flensbøssing Pvc 6 x 4 Tommer 1500 Psi | AB4AMK 1WKW46 "x 4"503NOK
MUELLER INDUSTRIES 05904 Skyllebøssing 1-1/2 x 1-1/4 tommers tapp x nav | AC9TRH 3JWF6 059041-1/2" x 1-1/4"52NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKF2 Flush Bushing Pvc 2 x 1 1/2 inch 1500 Psi
28NOK / enhet