A Peiling Type: Thrust , Kapasitet: 17.5 gpm , Ledningslengde: 6 ft. , Kabeltype: 3-leder SJP , Design: Gravity-feed, krever at pumpeinnløpet er lavere enn væskenivået , Utladning: 1/2 "MNPT , fulllast forsterkere: 2.00 , Pakningsmateriale: Buna-N , GPM ved 1 fot: 17.5 , GPM ved 15 fot: 10.9 , GPM ved 20 fot: 8 , GPM ved 3 fot: 16.5 , GPM ved 6 fot: 15.3 , GPM ved 9 fot: 14 , Høyde: 5.5 " , Impellermateriale: Glassfylt polypropylen , Innløp: 1 "FNPT , Lengde: 8.7 " , Væsketemperatur: 150 grader F , Maks. Egenvekt: 1.1 , Maks. Viskositet: 100 SSU , Motorkapsling: OPFC , Motortype: PSC , Montering: Horisontal , Uttak: 1/2 mpt , Type: Magnetisk stasjon , Bredde: 5.5 "