LITTLE GIANT PUMPS 582504 Kjemikalieoverføringspumpe, hylselager, 1/10 hk, 147W

Vare: BR2UMT Modell: 582504Kryssref.: TE-4-MD-SC
6 078 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverfør pumpe
amps1.7
Kapasitet14 gpm
Ledningslengde6 ft.
Discharge1/2 "MNPT
GPM ved 1 fot14.2
GPM ved 15 fot9.2
GPM ved 20 fot4.2
GPM ved 3 fot13.5
GPM ved 6 fot12.8
GPM ved 9 fot11.8
Høyde5"
HP1/10
Hz60
PumpehjulsmaterialeGlassfylt polypropylen
Inlet1 "FNPT
Lengde10.9 "
Væsketemperatur150 grader F
PSI10.5
RPM3000
Slå av24.3 ft.
Spenning115V
Watts147W
Bredde5.5 "

Produktdetaljer:

    • Little Giant 582504 / TE-4-MD-SC magnetisk drivpumpe egnet for in-line og ikke-nedsenkbar pumping av slipende væsker, baser, syrer, brennbare stoffer og uorganiske løsninger
    • Helt lukket permanent delt kondensatormotor for beskyttelse mot ekstern forurensning og forhindrer overoppheting i trange rom
    • Glassfylt polypropylenhus, en løpehjul med keramisk aksel og skyvskiver for ekstra holdbarhet
    • Nitril O-ring for å sikre lekkasjetett tetning og faresikker drift
    • CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellSpenningHzampsHPWattsPris
LITTLE GIANT PUMPS 582538 Kjemikalieoverføringspumpe, 230V | BR2UMX TE-4-MD-SC 582538230V50/60-1/10150W6 282 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 582514 Kjemikalieoverføringspumpe, 230V, 14 gpm | BR2UNA TE-4-MD-SC 582514230V50/600.71/10150W6 282 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 582504 Kjemikalieoverføringspumpe, hylselager, 1/10 hk, 147W
6 078 NOK / enhet