APPROVED VENDOR Kobling, FNPT, rustfritt stål


filtre
StilModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
1LRY8
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-1 / 2 "86NOK
A
1LRY7
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-3 / 8 "65NOK
B
2 49UAXNUMX
304 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F-1 / 4 "77NOK
B
1LVN4
304 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F-1.25 "639NOK
A
1LRY5
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-1 / 8 "47NOK
B
2 50UAXNUMX
304 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F-3 / 8 "93NOK
B
2 51UAXNUMX
304 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F-1 / 2 "120NOK
B
2 48UAXNUMX
304 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F-1 / 8 "74NOK
B
1LVN8
304 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F-2"1 266 NOK
A
1LRZ2
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-1.25 "249NOK
A
1LRZ5
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-2.5 "1 006 NOK
A
1LRZ7
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-4"2 418 NOK
A
1LRZ4
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-2"478NOK
A
1LRZ1
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-1"185NOK
A
1LRY6
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-1 / 4 "59NOK
A
1LRY9
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-3 / 4 "122NOK
A
1LRZ6
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-3"1 211 NOK
A
1LRZ3
304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-1.5 "299NOK
A
3/4 150 KOBLING 316
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-3 / 4 "152NOK
A
1 KOBLING 150
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi1.625 "1"212NOK
A
2TV65
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-1 / 8 "48NOK
A
2 KOBLING 150
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi2-13 / 64 "2"496NOK
A
2TV70
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-4"2 947 NOK
A
2TV66
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-3 / 8 "71NOK
B
2TY80
316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F-1 / 8 "81NOK
A
1/2 150 KOBLING 316
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-1 / 2 "114NOK
A
1 1/2 150 KOBLING 316
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-1.5 "386NOK
B
2TY82
316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F-3 / 8 "112NOK
B
2TY81
316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F-1 / 4 "93NOK
B
2TY85
316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F-1"511NOK
C
2TY35
316 rustfritt stålStikkontakt sveising---3"1 894 NOK
B
2TY83
316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F-1 / 2 "205NOK
C
2TY28
316 rustfritt stålStikkontakt sveising---1 / 2 "-
RFQ
A
2TV67
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-1.25 "295NOK
D
1LUP2
316 rustfritt stålStikkontakt sveising3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F-1.5 "748NOK
B
2TY84
316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2500 psi @ 350 grader F-3 / 4 "297NOK
A
2TV69
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-3"1 624 NOK
C
2TY30
316 rustfritt stålStikkontakt sveising---1"302NOK
C
2TY32
316 rustfritt stålStikkontakt sveising---1.5 "572NOK
C
2TY33
316 rustfritt stålStikkontakt sveising---2"814NOK
A
1/4 150 KOBLING 316
316 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-1 / 4 "80NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?