Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LRZ3 Kobling 1 1/2 tommer 304 rustfritt stål | AB2FGE

APPROVED VENDOR 1LRZ3 Kobling 1 1/2 tommer 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AB2FGE Modell: 1LRZ3
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
299NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body Material304 rustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Rørstørrelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.31
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LRY5 Kobling 1/8 Tommer 304 Rustfritt Stål | AB2FFX 1LRY5304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-1 / 8 "47NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRY6 Kobling 1/4 tommer 304 rustfritt stål | AB2FFY 1LRY6304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-1 / 4 "59NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRY7 Kobling 3/8 tommers 304 rustfritt stål | AB2FFZ 1LRY7304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-3 / 8 "65NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRY8 Kobling 1/2 tommers 304 rustfritt stål | AB2FGA 1LRY8304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-1 / 2 "86NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRY9 Kobling 3/4 tommers 304 rustfritt stål | AB2FGB 1LRY9304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-3 / 4 "122NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRZ1 Kobling 1 Tommer 304 Rustfritt Stål | AB2FGC 1LRZ1304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-1"185NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRZ2 Kobling 1 1/4 tommers 304 rustfritt stål | AB2FGD 1LRZ2304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-1.25 "249NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LRZ3 Kobling 1 1/2 tommer 304 rustfritt stål
299NOK / enhet