Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LRY6 Kobling 1/4 tommer 304 rustfritt stål | AB2FFY

APPROVED VENDOR 1LRY6 Kobling 1/4 tomme 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AB2FFY Modell: 1LRY6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
50NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body Material304 rustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Rørstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LRY5 Kobling 1/8 Tommer 304 Rustfritt Stål | AB2FFX 1LRY5304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-1 / 8 "41NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRY7 Kobling 3/8 tommers 304 rustfritt stål | AB2FFZ 1LRY7304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-3 / 8 "57NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRY8 Kobling 1/2 tommers 304 rustfritt stål | AB2FGA 1LRY8304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-1 / 2 "78NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRY9 Kobling 3/4 tommers 304 rustfritt stål | AB2FGB 1LRY9304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-3 / 4 "106NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRZ1 Kobling 1 Tommer 304 Rustfritt Stål | AB2FGC 1LRZ1304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-1"167NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRZ2 Kobling 1 1/4 tommers 304 rustfritt stål | AB2FGD 1LRZ2304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-1.25 "243NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRZ3 Kobling 1 1/2 tommer 304 rustfritt stål | AB2FGE 1LRZ3304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-1.5 "316NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LRY6 Kobling 1/4 tomme 304 rustfritt stål
50NOK / enhet