Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1 150 KOPPLING 316 kobling 1 tomme Gjenget 316 rustfritt stål | AE9GDE 6JK09

APPROVED VENDOR 1 150 KOPPLING 316 kobling 1 tommers gjenget 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AE9GDE Modell: 1 150 KOPPLING 316Kryssref: 6JK09
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Utenfor Dia.1.625 "
Rørstørrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7307221000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LRY5 Kobling 1/8 Tommer 304 Rustfritt Stål | AB2FFX 1LRY5304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-1 / 8 "41NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRY6 Kobling 1/4 tommer 304 rustfritt stål | AB2FFY 1LRY6304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-1 / 4 "50NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRY7 Kobling 3/8 tommers 304 rustfritt stål | AB2FFZ 1LRY7304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-3 / 8 "57NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRY8 Kobling 1/2 tommers 304 rustfritt stål | AB2FGA 1LRY8304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-1 / 2 "78NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRY9 Kobling 3/4 tommers 304 rustfritt stål | AB2FGB 1LRY9304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-3 / 4 "106NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRZ1 Kobling 1 Tommer 304 Rustfritt Stål | AB2FGC 1LRZ1304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-1"167NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LRZ2 Kobling 1 1/4 tommers 304 rustfritt stål | AB2FGD 1LRZ2304 rustfritt stålFNPT300 psi150 psi-1.25 "243NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1 150 KOPPLING 316 kobling 1 tommers gjenget 316 rustfritt stål
194NOK / enhet