Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 589204 Magnetisk drivpumpe, 1/35 Hk, 115V | AD9FQC 4RL36

LITTLE GIANT PUMPS 589204 Magnetisk drivpumpe, 1/35 hk, 115V

På lager
Vare: AD9FQC Modell: 589204Kryssreferanse: 4RL36
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
3 589 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk drivpumpe
amps0.9
Bearing TypeThrust
LagreneThrust
Ledningslengde6 ft.
Ledningstype3-leder SJP
utformingGravity-feed, krever at pumpeinnløpet er lavere enn væskenivået
Forsterker med full belastning0.90
GasketBuna-N
PakningsmaterialeBuna-N
GPM @ 1 Ft. av Head5.4
GPM ved 1 fot5.4
GPM ved 3 fot5
GPM ved 6 fot4.1
GPM ved 9 fot2.7
GPM for vann @ 3 ft av Head5.0
GPM for vann @ 6 ft av Head4.1
GPM for vann @ 9 ft av Head2.7
Høyde3.8 "
boligpolypropylen
Housing Materialpolypropylen
HP1/35
impellerpolypropylen
Pumpehjulsmaterialepolypropylen
Inlet1/2 mpt
Lengde7.5 "
Maks. Hode12.8 ft
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.1
Maks. Viskositet100 SSU
MotorhusSub
MonteringHorisontal
Driftstrykk5.5 PSI
Outlet1/4 mpt
PSI5.5
Slå av12.8 ft.
typenMagnetisk stasjon
Spenning115V
Watts63W
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.27
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8413810040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHPHzSpenningFlowPris
LITTLE GIANT PUMPS 582503 Magnetisk drivpumpe, 1/10 Hk, 115V | AC2YGX 2P041 5825031/10-115V-5 697 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 581031 Magnetisk drivpumpe, 1/25 Hk, 115V | AC2YPG 2P579 5810311/25-115V-4 068 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 581030 Magnetisk drivpumpe, 1/50 Hk, 115V | AC2YPH 2P580 5810301/50-115V-3 759 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 587400 Magnetisk drivpumpe, 3/4 Hk, 115/230V | BR2UNW 587400 5874001/30-115 / 230V-19 868 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 93178122 Magnetisk drivpumpe, 1.5 Hk, 208/230/460V, 3 Fas | BT3EKE 15FPDDS1-T 931781221 1 / 2-208-230 / 460V-16 923 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 581012 Magnetisk drivpumpe, 1/20 Hk | BT4GJT TE-3-MD 5810121/20-230V-4 841 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 581538 Magnetisk drivpumpe, 230V, 1/20 Hk | BT4GKF 581538 5815381/2050/60230V-5 820 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 589204 Magnetisk drivpumpe, 1/35 hk, 115V
3 589 NOK / enhet