Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 581030 Magnetisk drivpumpe, 1/50 Hk, 115V | AC2YPH 2P580

LITTLE GIANT PUMPS 581030 Magnetisk drivpumpe, 1/50 hk, 115V

På lager
Vare: AC2YPH Modell: 581030Kryssreferanse: 2P580
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
3 706 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk drivpumpe
amps0.94
Ledningslengde6 ft.
Ledningstype3-leder SJO
utformingGravity-feed, krever at pumpeinnløpet er lavere enn væskenivået
Forsterker med full belastning0.94
GasketBuna-N
PakningsmaterialeBuna-N
GPM @ 1 Ft. av Head5.8
GPM ved 1 fot5.8
GPM ved 3 fot5
GPM ved 6 fot1.3
GPM for vann @ 3 ft av Head5.0
GPM for vann @ 6 ft av Head3.3
Høyde5.3 "
HP1/50
impellerGlassfylt polypropylen
PumpehjulsmaterialeGlassfylt polypropylen
Inlet5/8 OD
Lengde7.6 "
Maks. Hode7 ft.
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.1
Maks. Viskositet100 SSU
MotorhusOPFC
Motor TypeSP
MonteringHorisontal
Driftstrykk3.0 PSI
Outlet5/8 OD
PSI3
Slå av7 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG150
Temp (F) @ 10 PSIG150
Temp (F) @ 20 PSIG140
Temp (F) @ 30 PSIG140
typenMagnetisk stasjon
Spenning115V
Watts67W
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3625
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)28.96
HS kode8413810040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHPHzSpenningFlowPris
LITTLE GIANT PUMPS 582503 Magnetisk drivpumpe, 1/10 Hk, 115V | AC2YGX 2P041 5825031/10-115V-6 323 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 581031 Magnetisk drivpumpe, 1/25 Hk, 115V | AC2YPG 2P579 5810311/25-115V-4 189 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 589204 Magnetisk drivpumpe, 1/35 Hk, 115V | AD9FQC 4RL36 5892041/35-115V-3 997 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 587400 Magnetisk drivpumpe, 3/4 Hk, 115/230V | BR2UNW 587400 5874001/30-115 / 230V-19 868 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 93178122 Magnetisk drivpumpe, 1.5 Hk, 208/230/460V, 3 Fas | BT3EKE 15FPDDS1-T 931781221 1 / 2-208-230 / 460V-16 923 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 581012 Magnetisk drivpumpe, 1/20 Hk | BT4GJT TE-3-MD 5810121/20-230V-4 841 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 581538 Magnetisk drivpumpe, 230V, 1/20 Hk | BT4GKF 581538 5815381/2050/60230V-5 820 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 581030 Magnetisk drivpumpe, 1/50 hk, 115V
3 706 NOK / enhet