LITTLE GIANT PUMPS 587010 Kjemikalieoverføringspumpe, TEFC, 3/4 Hk, 115/230V | AC2YHA 2P044

LITTLE GIANT PUMPS 587010 Kjemikalieoverføringspumpe, TEFC, 3/4 hk, 115/230V

På lager
Vare: AC2YHA Modell: 587010Kryssreferanse: 2P044

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 193 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverfør pumpe
amps11.8
Bearing TypeThrust
LagreneThrust
Kapasitet53 gpm
utformingGravity-feed, krever at pumpeinnløpet er lavere enn væskenivået
Discharge1 "MNPT
Forsterker med full belastning11.80/5.90
GasketFKM
PakningsmaterialeFKM
GPM @ 1 Ft. av Head53.0
GPM ved 1 fot53
GPM ved 15 fot44
GPM ved 20 fot42
GPM ved 3 fot51.5
GPM ved 30 fot36.54
GPM ved 6 fot49.5
GPM ved 9 fot48
GPM for vann @ 15 ft av Head45.0
GPM for vann @ 18 ft av Head43.0
GPM for vann @ 24 ft av Head40.0
GPM for vann @ 3 ft av Head51.0
GPM for vann @ 40 ft av Head30.8
GPM for vann @ 50 ft av Head21.7
GPM for vann @ 6 ft av Head48.8
GPM for vann @ 9 ft av Head46.5
Høyde8.3 "
boligPPS
Housing MaterialPPS
HP3/4
Hz50/60
impellerPPS
PumpehjulsmaterialeGlassfylt polypropylensulfid med karbonbøssing
Inlet1 1/2" FNPT
Lengde17.3 "
Væsketemperatur200 grader F
Maks. Hode58.9 ft
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.1
Maks. Viskositet100 SSU
MotorhusTEFC
Motor TypePSC
MonteringHorisontal
Driftstrykk25.5 PSI
Outlet1 MPT
PSI25.5
RPM2850/3450
Slå av58.9 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG200
Temp (F) @ 10 PSIG200
Temp (F) @ 20 PSIG200
Temp (F) @ 30 PSIG200
typenMagnetisk stasjon
Spenning115 / 230V
Watts1230W
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.28
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)52.58
Skipets bredde (cm)29.46
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pumpehode 587103

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsHPPSIHzPris
LITTLE GIANT PUMPS 587040 Kjemikalieoverføringspumpe, 3/4 Hk, 3 Fas | AL7MJF TE-7-MD-HC 587040230 / 460V2.93/425.550/6025 147 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 587010 Kjemikalieoverføringspumpe, TEFC, 3/4 hk, 115/230V
21 193 NOK / enhet