A Peiling Type: Thrust , Kapasitet: 53 gpm , Design: Gravity-feed, krever at pumpeinnløpet er lavere enn væskenivået , Utladning: 1 "MNPT , fulllast forsterkere: 11.80/5.90 , Pakningsmateriale: FKM , GPM ved 1 fot: 53 , GPM ved 15 fot: 44 , GPM ved 20 fot: 42 , GPM ved 3 fot: 51.5 , GPM ved 6 fot: 49.5 , GPM ved 9 fot: 48 , Høyde: 8.3 " , Impellermateriale: Glassfylt polypropylensulfid med karbonbøssing , Innløp: 1 1/2" FNPT , Lengde: 17.3 " , Væsketemperatur: 200 grader F , Maks. Egenvekt: 1.1 , Maks. Viskositet: 100 SSU , Motorkapsling: TEFC , Motortype: PSC , Montering: Horisontal , Uttak: 1 MPT , RPM: 2850/3450 , Type: Magnetisk stasjon , Watt: 1230W , Bredde: 8"
TE-7-MD-HC-serien svært etsende kjemikalieoverføringspumper
Little Giant TE-7-MD-HC-seriens pumper er magnetiske drivpumper designet for å håndtere sterke syrer i industrielle, kommersielle eller boligapplikasjoner. De er konstruert for strenge kjemiske overførings- eller sirkulasjonsprosesser. Disse TE-7-MD-HC-pumpene har en 3/4 hk TEFC-motor for økt beskyttelse mot vær, skitt og fuktighet. De er utstyrt med et glass fylt polypropylen volutt for forbedret styrke, dimensjonsstabilitet og strukturell stivhet. Disse pumpene tilbyr krypemotstand og økt slitestyrke. De har en egenvekt på 1.1 og tilbyr videre fluorelastomer (FKM) O-ringer og keramiske skyveskiver og aksler for å motstå kjemisk korrosjon og slitasje.