LITTLE GIANT PUMPS 1.5-MDI-SC-serien magnetiske pumper


filtre
Kapasitet: 5.5 gpm , Utladning: 1/4 "MNPT , GPM ved 1 fot: 5.4 , GPM ved 3 fot: 5 , GPM ved 6 fot: 4.1 , GPM ved 9 fot: 2.7 , Høyde: 4.5 " , Impellermateriale: Glassfylt polypropylen , Væsketemperatur: 150 grader F , RPM: 3100 , Bredde: 3.5 "
StilModellSpenningampsWattsPSIHPLedningslengdePris (eks. mva)
A
589201
115V1.188W5.41/356 ft.2 978 NOK
RFQ
A
589211
230V0.795W5.41/356 ft.3 413 NOK
RFQ

1.5-MDI-SC-serien magnetiske pumper

Little Giant Pumps 1.5-MDI-SC-serien magnetiske drivpumper brukes til å overføre etsende eller farlige væsker, som syrer, alkalier og løsemidler. Deres magnetiske drivdesign eliminerer behovet for tradisjonelle tetninger, forhindrer lekkasjer og sikrer miljøsikkerhet. De er ansatt i kjemisk produksjon, farmasøytisk produksjon, avløpsvannbehandling og laboratoriemiljøer ved å håndtere utfordrende væsker samtidig som prosessens integritet opprettholdes. Disse pumpene har et glassfylt polypropylenmagnethus, som tilbyr eksepsjonell korrosjonsbestandighet og beskytter mot kjemisk nedbrytning, noe som gjør dem ideelle for håndtering av korrosive væsker. De kommer med keramiske trykkskiver og akselkomponenter for å forbedre holdbarheten og minimere slitasje. Disse magnetiske drivpumpene er utstyrt med en nitril O-ring, som gir effektiv tetning for å forhindre lekkasjer ved håndtering av oljer, kjemikalier og løsemidler, og sikrer driftsintegritet og sikkerhet i væskehåndteringsprosesser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?