CHICAGO PNEUMATIC Slagnøkler for luft

Slagnøkler med D-håndtak / pistol / in-line konstruksjon for å opprettholde høyt dreiemoment, og en 2-kjeft clutch for å gi høye slag per minutt. Vanligvis brukt til å løsne store bolter i industriell vedlikehold

filtre

CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnøkler for luft

StilModellMin. SlangestørrelseGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidKroppsstilTotal lengdeHoldertypeVerktøyvektMomentområdetypenPris (eks. mva)
ACP6910-P241 / 2 "10.00Pistol11.4 "Ring / gjennom hull22.5 lb.370 til 1550 ft.-lb.standard20 724NOK
BCP6135-D803 / 4 "26.00-16 "Hog Ring35.3 lb.740 til 4055 ft.-lb.-97 064NOK
CCP77833 / 4 "10.00D-håndtak13 45 / 64 "Ringe18.5 lb.413 til 1253 ft.-lb.standard13 939NOK
DCP7783-63 / 4 "10.00D-håndtak19 39 / 64 "Ringe20.9 lb.413 til 1253 ft.-lb.6 "utvidet14 153NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

3/4 "luftnøkkel

StilModellHousing MaterialLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidMaks. MomentMin. SlangestørrelseTotal lengdeHoldertypeVerktøyvektPris (eks. mva)
ACP772HAluminium støpt1 / 2 "PT6.01000 fot.lb.1 / 2 "9.625 "Ringe10.5 lb.8 833NOK
BCP8272-DKompositt3 / 8 "PT9.51217 fot.lb.3 / 8 "9.125 "dual7.3 lb.6 317NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

1 "luftnøkkel

StilModellHåndtakstypeAmboltGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidHousing MaterialMaks. MomentMin. SlangestørrelseTotal lengdeHoldertypePris (eks. mva)
ACP797-6D-håndtak6 "utvidet10.0Aluminium støpt1400 fot.lb.1 / 2 "22.25 "Ringe20 334NOK
BCP796Pistolgrepstandard13.8Stål2000 fot.lb.1 / 2 "9.5 "Gjennom hullet46 399NOK
CCP7776Pistolgrepstandard8.20Aluminium / Stål1770 fot.lb.1 / 2 "11-13/32Ring / gjennom hull16 819NOK
DCP0611PRSPistolgrepstandard12.0Stål2800 fot.lb.3 / 4 "10 2 / 3 "Gjennom hullet44 953NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

3/8 "luftnøkkel

StilModellHousing MaterialGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttMaks. MomentTotal lengdeStilVerktøyvektMomentområdePris (eks. mva)
ACP7722Aluminium støpt3.2140090 fot.lb.6 2 / 7 "På linje2.1 lb.5 til 65 ft.-lb.3 026NOK
BCP7729Magnesium5.0-415 fot.lb.6 2 / 5 "Pistolgrep2.78 kg50 til 300 ft.-lb.4 303NOK
CCP6300RSRStål3.51800180 fot.lb.6"Pistolgrep3.5 lb.40 til 150 ft.-lb.5 167NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

1/2 "luftnøkkel

De 1/2-tommers firkantdrevne luftslagnøkkelene fra Chicago Pneumatic brukes til å løsne bolter med minimal menneskelig innsats og er ideelle for både generell og industriell vedlikeholdsoperasjoner. Chicago pneumatiske luftnøkler har en 2-kjeft clutch for å gi høye slag per minutt (maks. 1400 bpm) og en pinne-/ring-/O-ringholder for å holde den slående skiftenøkkelen på en mutter for en sikrere enmannsoperasjon. Disse pneumatiske slagnøkkelene er i stand til å levere frie hastigheter opp til 9900 rpm og et maksimalt dreiemoment på 800 ft-lb. Raptor Supplies tilbyr Chicago Pneumatic slagnøkler i forskjellige vekter, størrelser og håndtaksmaterialer (gummi / støpt aluminium / kompositt).

StilModellMaks. MomentGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttTotal lengdeHoldertypeVerktøyvektMomentområdeCFM @ full belastningPris (eks. mva)
ACP9541445 fot.lb.3.511006 3 / 5 "Ringe5.5 lb.25 til 320 ft.-lb.14.04 739NOK
BCP7739450 fot.lb.5.0-6 2 / 5 "Ringe2.78 kg50 til 305 ft.-lb.20.05 024NOK
CCP6500RS525 fot.lb.6.2-7"pin5.8 lb.103 til 354 ft.-lb.25.05 775NOK
DCP8252-P701 fot.lb.6.314007.875 "pin4.4 lb.111 til 553 ft.-lb.25.43 124NOK
ECP6748EX-P11R800 fot.lb.10.0012007-29/32O-ring5.4 lb.125 til 600 fot lb.30.05 928NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Luftslagnøkkel i D-håndtak, dreiemomentområde: 440 til 1850 fot-lb.

StilModellAmboltHåndtakstypeMaks. MomentTotal lengdePris (eks. mva)
ACP7782-66 "utvidetD-håndtak2140 fot.lb.20.375 "12 064NOK
BCP7782standardD Grep1920 fot.lb.14.75 "11 627NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Luftslagnøkkel med pistolgrep, dreiemomentområde: 100 til 950 ft.-lb.

StilModellLuftinntakAmboltTotal lengdeHoldertypeSquare Drive størrelseVerktøyvektPris (eks. mva)
ACP77731 / 2 "PTstandard8 4 / 5 "Ringe1"12.05 lb.8 505NOK
BCP77633 / 8 "PTstandard8 4 / 5 "Ringe3 / 4 "11.57 lb.8 394NOK
CCP7763-63 / 8 "PT6 "utvidet15 "Ring / gjennom hull3 / 4 "14 lb.9 717NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnøkkel hurtigskift 7/16 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
CP8232-QCAH7LXB4 650 NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnøkkel med ringholder 1/2 tomme

ModellSakPris (eks. mva)
CP8252-RAH7LXC4 590 NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnøkkel Kompakt 1/2 tomme

ModellSakPris (eks. mva)
CP8242-PAH7LXD4 647 NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnøkkel med stålkobling 1/2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
CP6500-RSRAH7LXE6 913 NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnøkkel Kompakt Robust 3/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
CP6763AH7LYL11 651 NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnøkkel Compact Stubby 3/8 Inch

ModellSakPris (eks. mva)
CP7731AH7LYM2 936 NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnøkkel Compact Stubby 1/2 Inch

ModellSakPris (eks. mva)
CP7732AH7LYN2 927 NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnøkkel Classic 1/2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
CP734HAH7LYP3 876 NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnøkkel 1-tommers pistol med høyt dreiemoment

ModellSakPris (eks. mva)
CP7776-6AH7LWV14 401 NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnøkkel, Pistolgrep, Forlenget, Kompakt, Gen Duty, 1/2 tomme Square Drive Size

ModellSakPris (eks. mva)
CP7748-2 GCN2TLX4 406 NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Slagnøkkel med pinneholder 3/8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
CP8222-PAH7LXA4 403 NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Luftslagnøkkel 1/2 tommers drev 6400 Rpm

ModellSakPris (eks. mva)
CP749AA2VGX5 181 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?