CHICAGO PNEUMATIC CP7783 Luftslagnøkkel for generell bruk, 1-tommers firkantet drivenhet Størrelse 413 til 1253 fot.- Lbs. | CD2JBZ 420A30

CHICAGO PNEUMATIC CP7783 Luftslagnøkkel for generell bruk, 1 tommers firkantet stasjon Størrelse 413 til 1253 fot.- Lbs.

På lager
Vare: CD2JBZ Modell: CP7783Kryssreferanse: 420A30

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 939 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid10.00
KroppsstilD-håndtak
CFM @ full belastning40.5
Kjørestørrelse1 "Firkant
Gratis hastighet6200 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
Housing MaterialAluminum Alloy
Lengde1.25 "
Maks. Boltekapasitet1-1 / 4 "
Maks. Moment1770 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 4 "
Total lengde13 45 / 64 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeRinge
Verktøyvekt18.5 lb.
Momentområde413 til 1253 ft.-lb.
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.855

Produktvarianter

ProduktModellMin. SlangestørrelseGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidKroppsstilTotal lengdeHoldertypeVerktøyvektMomentområdetypenPris
CHICAGO PNEUMATIC CP6135-D80 Slagnøkkel 1-1/2 tommer | AH7LWT 36WC29 CP6135-D803 / 4 "26.00-16 "Hog Ring35.3 lb.740 til 4055 ft.-lb.-97 064 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP6910-P24 Industriell luftslagnøkkel, 1 tommers firkantet drivenhet Størrelse 370 til 1550 fot.- Lbs. | CD2KWP 42NX14 CP6910-P241 / 2 "10.00Pistol11.4 "Ring / gjennom hull22.5 lb.370 til 1550 ft.-lb.standard20 891 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP7783-6 luftslagnøkkel, 1 tommers kvadratisk drivstørrelse, 413 til 1253 fot-lbs. | CD3VWZ 420A29 CP7783-63 / 4 "10.00D-håndtak19 39 / 64 "Ringe20.9 lb.413 til 1253 ft.-lb.6 "utvidet14 153 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7783 Luftslagnøkkel for generell bruk, 1 tommers firkantet stasjon Størrelse 413 til 1253 fot.- Lbs.
13 939 NOK / enhet