CHICAGO PNEUMATIC CP6135-D80 Slagnøkkel 1-1/2 tommer | AH7LWT 36WC29

CHICAGO PNEUMATIC CP6135-D80 Slagnøkkel 1-1/2 tommer

På lager
Vare: AH7LWT Modell: CP6135-D80Kryssreferanse: 36WC29

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

97 064 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 2 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid26.00
Slag per minutt750
CFM @ full belastning84.5
DutyIndustriell
Gratis hastighet2800 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypeGrip
Housing MaterialAluminum
Maks. Boltekapasitet1-7 / 8 "
Maks. Moment5900 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 4 "
Total lengde16 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeHog Ring
Square Drive størrelse1.5 "
StilD-håndtak
Verktøyvekt35.3 lb.
Momentområde740 til 4055 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.7875
Skipets høyde (cm)27.99
Skipets lengde (cm)46
Skipets bredde (cm)23.01
OpprinnelseslandSE

Produktvarianter

ProduktModellMin. SlangestørrelseGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidKroppsstilTotal lengdeHoldertypeVerktøyvektMomentområdetypenPris
CHICAGO PNEUMATIC CP7783 Luftslagnøkkel for generell bruk, 1-tommers firkantet drivenhet Størrelse 413 til 1253 fot.- Lbs. | CD2JBZ 420A30 CP77833 / 4 "10.00D-håndtak13 45 / 64 "Ringe18.5 lb.413 til 1253 ft.-lb.standard13 939 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP6910-P24 Industriell luftslagnøkkel, 1 tommers firkantet drivenhet Størrelse 370 til 1550 fot.- Lbs. | CD2KWP 42NX14 CP6910-P241 / 2 "10.00Pistol11.4 "Ring / gjennom hull22.5 lb.370 til 1550 ft.-lb.standard20 891 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP7783-6 luftslagnøkkel, 1 tommers kvadratisk drivstørrelse, 413 til 1253 fot-lbs. | CD3VWZ 420A29 CP7783-63 / 4 "10.00D-håndtak19 39 / 64 "Ringe20.9 lb.413 til 1253 ft.-lb.6 "utvidet14 153 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP6135-D80 Slagnøkkel 1-1/2 tommer
97 064 NOK / enhet