Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP7729 Luftstøtnøkkel 3/8 tommers drev 9400 rpm | AA2VHB 11C937

CHICAGO PNEUMATIC CP7729 Luftslagnøkkel 3/8 Tommers drev 9400 rpm

På lager
Vare: AA2VHB Modell: CP7729Kryssreferanse: 11C937

Få tak i det April 26, Fredag
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
4 303 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 4 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid5.0
CFM @ full belastning20.0
Dutygeneral
Gratis hastighet9400 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialMagnesium
Maks. Boltekapasitet1 / 2 "
Maks. Moment415 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde6 2 / 5 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeRinge
Square Drive størrelse3 / 8 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt2.78 kg
Momentområde50 til 300 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5795
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8467115040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttMaks. MomentTotal lengdeStilVerktøyvektMomentområdePris
CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR Luftstøtnøkkel 3/8 tommers drev 6800 rpm | AA2VFW 11C908 CP6300RSRStål3.51800180 fot.lb.6"Pistolgrep3.5 lb.40 til 150 ft.-lb.5 167 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP7722 Luftstøtnøkkel 3/8 tommers drev 9500 rpm | AA2VHA 11C936 CP7722Aluminium støpt3.2140090 fot.lb.6 2 / 7 "På linje2.1 lb.5 til 65 ft.-lb.3 026 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7729 Luftslagnøkkel 3/8 Tommers drev 9400 rpm
4 303 NOK / enhet