Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR Luftstøtnøkkel 3/8 tommers drev 6800 rpm | AA2VFW 11C908

CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR luftslagnøkkel 3/8 tommers stasjon 6800 rpm

På lager
Vare: AA2VFW Modell: CP6300RSRKryssreferanse: 11C908
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
5 167 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 4 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid3.5
Slag per minutt1800
CFM @ full belastning14.0
DutyIndustriell
Gratis hastighet6800 rpm
HåndteringsmaterialeAluminium støpt
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialStål
Maks. Boltekapasitet3 / 8 "
Maks. Moment180 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde6"
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeRinge
Square Drive størrelse3 / 8 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt3.5 lb.
Momentområde40 til 150 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7415
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8467115040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidSlag per minuttMaks. MomentTotal lengdeStilVerktøyvektMomentområdePris
CHICAGO PNEUMATIC CP7722 Luftstøtnøkkel 3/8 tommers drev 9500 rpm | AA2VHA 11C936 CP7722Aluminium støpt3.2140090 fot.lb.6 2 / 7 "På linje2.1 lb.5 til 65 ft.-lb.3 026 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP7729 Luftstøtnøkkel 3/8 tommers drev 9400 rpm | AA2VHB 11C937 CP7729Magnesium5.0-415 fot.lb.6 2 / 5 "Pistolgrep2.78 kg50 til 300 ft.-lb.4 303 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR luftslagnøkkel 3/8 tommers stasjon 6800 rpm
5 167 NOK / enhet