Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP8272-D luftslagnøkkel 3/4 tommer | AD6PLV 46Z433

CHICAGO PNEUMATIC CP8272-D luftslagnøkkel 3/4 tommer

På lager
Vare: AD6PLV Modell: CP8272-DKryssreferanse: 46Z433

Få tak i det April 30, tirsdag
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
6 317 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak3 / 8 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid9.5
Slag per minutt1000
CFM @ full belastning38.0
DutyIndustriell
Gratis hastighet6500 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialKompositt
Maks. Boltekapasitet1"
Maks. Moment1217 fot.lb.
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde9.125 "
Nødvendig trykk90 psi
Holdertypedual
Square Drive størrelse3 / 4 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt7.3 lb.
Momentområde184 til 922 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.14
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8467115040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidMaks. MomentMin. SlangestørrelseTotal lengdeHoldertypeVerktøyvektPris
CHICAGO PNEUMATIC CP772H Luftstøtnøkkel 3/4 tommers drev 4200 rpm | AA2VHC 11C938 CP772HAluminium støpt1 / 2 "PT6.01000 fot.lb.1 / 2 "9.625 "Ringe10.5 lb.8 833 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP8272-D luftslagnøkkel 3/4 tommer
6 317 NOK / enhet