Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP772H Luftstøtnøkkel 3/4 tommers drev 4200 rpm | AA2VHC 11C938

CHICAGO PNEUMATIC CP772H Luftslagnøkkel 3/4 tommers drev 4200 rpm

På lager
Vare: AA2VHC Modell: CP772HKryssreferanse: 11C938
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
8 833 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagnøkkel
Luftinntak1 / 2 "PT
Amboltstandard
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid6.0
Slag per minutt900
CFM @ full belastning24.0
Dutygeneral
Gratis hastighet4200 rpm
HåndteringsmaterialeAluminium støpt
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialAluminium støpt
Maks. Boltekapasitet1-1 / 8 "
Maks. Moment1000 fot.lb.
Min. Slangestørrelse1 / 2 "
Total lengde9.625 "
Nødvendig trykk90 psi
HoldertypeRinge
Square Drive størrelse3 / 4 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt10.5 lb.
Momentområde150 til 700 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.9185
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode8467115040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidMaks. MomentMin. SlangestørrelseTotal lengdeHoldertypeVerktøyvektPris
CHICAGO PNEUMATIC CP8272-D luftslagnøkkel 3/4 tommer | AD6PLV 46Z433 CP8272-DKompositt3 / 8 "PT9.51217 fot.lb.3 / 8 "9.125 "dual7.3 lb.6 317 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP772H Luftslagnøkkel 3/4 tommers drev 4200 rpm
8 833 NOK / enhet