BALDOR MOTOR 50 Hz motorer

Kondensatorstart- og en- / trefasemotorer spesielt designet for 50 Hz-applikasjoner i transportbånd, blåser, pumper og luftkompressorer. Funksjonsklasse B / F isolasjon for å tåle temperaturer opp til 155 grader C og er tilgjengelig i spenninger på mellom 110 og 400 V.

filtre

BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, IP22 åpent dryppsikkert NEMA-ramme Enkelfase

StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentFasePower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris (eks. mva)
AL1319-50---1 tlf----12 643NOK
AL1208-50.56.6/3.3-177Z2850 IP23-5 788NOK
AL1209-50.57.4/3.73.8 LB-FT173Z1425 IP2374 grader8 035NOK
AL1304-50.57.4/3.73.8 LB-FT173AB1425 IP2374 grader7 286NOK
AL1206-50. 334.6/2.32.4 LB-FT174AC1425 IP2357 grader C6 403NOK
AL1205-50. 335.2/2.61.35 LB-FT165-2850 IP2328 grader C5 260NOK
AL1306-50. 7510.6/5.33.2 LB-FT170AA2850 IP2384 grader C7 046NOK
AL1307-50. 7510/510.3 LB-FT176AF1425 IP23-8 995NOK
AL1309-50112/63.88 LB-FT183Z2850 IP2382 grader7 411NOK
AL1318-50113/6.56.8 LB-FT171AG1425-10 972NOK
AL1313-501.518.4/9.25.5 LB-FT186V285079 grader C10 406NOK
AL1405T-50228/1414.5 LB-FT167AF1425-14 697NOK
AL1317-50224/12-184P2850-13 862NOK
BL1408T-50332/1624 LB-FT185AH142590 grader C15 888NOK
BL1508T-50521.641.5 LB-FT194H1455-24 854NOK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, IP44 helt lukket viftekjølt NEMA-ramme Enkelfase

StilModellIP RatingampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePris (eks. mva)
AL3501-50-6.4/3.23.4 LB-FT2.77 Amps04. 33-17 113NOK
AL3504-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 Amps04.5-18 194NOK
AL3506-50-9.2/4.62.75 LB-FT4.34 Amps02. 75-17 766NOK
BL3605T-50-20/1017 LB-FT3.5 Amps042-117 654NOK
AL3409-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 Amps04.5-18 092NOK
AL3509-50-12.6/6.3--021-19 024NOK
BL3514-50-16/811.5 LB-FT4.7 Amps041.5-112 489NOK
AL3510-50-12.4/6.210.8 LB-FT3.19 Amps041-111 049NOK
BL3708T-50-2262.4 LB-FT8.03 Amps045-124 854NOK
AL3507-50-10/510.3 LB-FT3.2 Amps04. 75-19 609NOK
AL3513-50-18/96.4 LB-FT8.4 Amps021.5-111 884NOK
BL3515-50-19.4/9.78.7 LB-FT5 Amps022-115 456NOK
BL3609T-50-25/12.519.8 LB-FT2.47 Amps043-120 784NOK
AL3503-5054-----11.35 "1 tlf6 959NOK
BL3514T-5054, 44-----14.19 "1 tlf12 489NOK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, C-Face NEMA-ramme Enkelfase

StilModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMTemp. StigetypenHPPris (eks. mva)
AVL3501-50606.4/3.23.4 LB-FTAB1425 IP5485 grader C3418L. 337 804NOK
AVL3504-50767.2/3.63.8 LB-FTAA1425 IP5484 grader C3428L.59 043NOK
AVL3507-507610/510.3 LB-FTAK1425 IP54-3524L. 7510 713NOK
AVL3503-50776.6/3.32.1 LB-FTZ2850 IP5492 grader C3420L.57 084NOK
AVL3510-508212.4/6.210.8 LB-FTAJ142576 grader C3532L112 268NOK
AVL3513-508418/96.4 LB-FTAR2850104 grader C3532L1.512 345NOK
AVL3509-508412.6/6.3-AP2850 IP54-3524L19 599NOK
AVL3506-50869.2/4.62.75 LB-FTAL2850 IP54-3520L. 758 160NOK
BVL3514-508816/811.5 LB-FTAL142594 grader C3535LC1.513 862NOK
BVL3515-509619.4/9.78.7 LB-FTAU2850-3535LC215 667NOK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, IP22 åpent dryppsikker NEMA-ramme trefase

StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorServicefaktorSpeedSpenningPris (eks. mva)
AM3112-57----581.25-230/4006 796NOK
AM3108-57----671.25-230/4006 107NOK
BEM3116-571.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 V.8 845NOK
BEM3116T-571.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 V.8 892NOK
BEM3154T-571.500 hk5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 V.9 449NOK
BEM3157T-572.000 hk5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 V.9 713NOK
BEM3211T-573.000 hk8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FT15 "761.151,450 rpm400 V 230 V.11 110NOK
BEM3218T-575.000 hk14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 V.12 300NOK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, IP44 helt lukket viftekjølt NEMA-ramme trefase

StilModellTotal lengdeampsNedbrytningsmomentPower FactorSpeedStarttypeSynkron hastighetSpenningPris (eks. mva)
AEM3615T-57---81---230/40014 452NOK
BEM3610T-5715.16 "7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V20.34 LB-FT882,850 rpmDirekte på nettet3,000 rpm400 V 230 V.15 774NOK
BEM3611T-5716.54 "9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V49.5 LB-FT721,460 rpmDirekte på nettet1,500 rpm400 V 230 V.12 517NOK
BEM3613T-5718.04 "11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V44.9 LB-FT942,880 rpmDirekte på nettet3,000 rpm400 V 230 V.18 143NOK
BEM3710T-5819.01 "10.8 A72.1 LB-FT821,460 rpmWye Start - Delta Run1,500 rpm400 V20 050NOK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, C-Face NEMA-ramme trefase

StilModellMotor TypeampsBase TypeAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorRPMPris (eks. mva)
AVM3537-57------742850 IP546 881NOK
AKM3454-57------5914255 607NOK
AVM3534-57------531425 IP546 343NOK
BM3538-57------671425 IP546 928NOK
BM3542-57------591425 IP547 410NOK
AVM3541-57------7528507 183NOK
AVM3538-57------671425 IP547 410NOK
AVM3542-57------591425 IP547 957NOK
CVEM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VIngen montering21.000 hk12.23 "87-9 808NOK
CEM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VRigid21.000 hk12.22 "87-9 713NOK
CVEM3546-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VIngen montering41.000 hk12.23 "74-9 713NOK
CEM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VRigid41.000 hk12.31 "74-9 930NOK
CVEM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VIngen montering41.000 hk12.29 "74-9 713NOK
CVEM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VIngen montering21.500 hk13.29 "84-10 667NOK
CEM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VRigid21.500 hk13.29 "84-11 271NOK
CEM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VRigid41.500 hk13.31 "65-10 100NOK
CVEM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VIngen montering41.500 hk13.29 "65-10 091NOK
CVEM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VIngen montering42.000 hk13.29 "73-10 695NOK
CEM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VRigid42.000 hk13.31 "73-10 667NOK
CEM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VRigid22.000 hk14.17 "88-12 375NOK
CVEM3555-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VIngen montering22.000 hk14.1 "88-10 582NOK
CVEM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VIngen montering22.000 hk14.17 "88-11 639NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?