SQUARE D

Square D, med hovedkontor i Andover, Massachusetts, USA, er et flaggskip fra Schneider Electric, en ledende leverandør av høykvalitets elektrisk utstyr for både kommersielle og industrielle applikasjoner. Siden 1902 har Square D produsert elektrisk utstyr, som elektroniske beskyttelsesenheter, trykkbrytere, kontaktorer, effektbrytere og transformatorer. Les mer

filtre

Elektrisk

Motorer

Pneumatikk

Plumbing

Sikkerhet

Belysning

Utendørs utstyr

VVS og kjøling

Håndverktøy

Hydraulikk

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Elektrisk filtre

transformersVis alle

  • Buck Boost Transformers

    UL og cUL (UL 506) oppførte lavspenningsbukk-boost-transformatorer med NEMA 3A- / 3R-kapslinger og en plassbesparende kretsdesign; brukes til å gi små endringer i spenningen for å matche belastningskravene. Konverter 208Y / 120 V effekt til standard motorspenning

  • Klasse 2 transformatorer

    50 og 75 VA transformatorer designet for applikasjoner i klimaanleggstermostater, garasjeportåpnere og sprinklersystemkontroller. Har viklinger med lav impedans for å imøtekomme høy innstrømningsstrøm

  • Kontroll transformatorer

    Krafttransformatorer designet med lavimpedansviklinger for å håndtere den høye startstrømmen fra kontaktorer, startere, solenoider og releer. Tilgjengelig i 120 - 480 VAC inngangsspenningsområde

  • Nåværende transformatorer

    Strømtransformatorer med solid og delt kjerne designet for bruk med målere, paneler og signalanordninger for å kontrollere og måle elektriske strømmer så høyt som 2000 A

  • Enfasetransformatorer
  • Tre-fase transformatorer
  • Transformator tilbehør

kabinetterVis alle

  • Kapslinger for elektriske enheter

    NEMA-klassifiserte kabinetter med en konstruksjon med 16 / 18 / 20 metallmåler for å beskytte elektriske ledninger, gasskabler og telekommunikasjonskabler. Utvalgte modeller er utstyrt med ventilerte systemer for å eliminere varm intern luft

  • Trykknappkabinetter
12

Om SQUARE D

Square D produserer brytere, trykknapper, startere og kontaktorer, releer, sikringer og transformatorer.
Square D enkelt- og dobbeltpolede brytere brukes til å åpne eller lukke en elektrisk krets og brukes også som Auto On/Off/Start-enheter. Grense- og sperrebrytere automatisk aktiver eller deaktiver strømmen til en enhet når dens reisegrenser overskrider, og holder brukere og utstyr trygt fra maskiner som ikke fungerer. Væskenivåbrytere på den annen side bruk en flytemekanisme for å starte/stoppe pumper, åpne/lukke ventiler eller aktivere nivåalarmer ved å oppdage væskenivåer. Trykk- og vakuumbrytere brukes til å spore trykknivåer og vakuumforhold og kontrollere kraften til hydrauliske og pneumatiske systemer som luftkompressorer og vannpumper.
Effektbrytere er designet for å kontrollere spenningsnivåer og forhindre overbelastningsforhold i elektriske systemer. Disse effektbryterne er tilgjengelige i miniatyr og støpt koffertstørrelser med bolt på eller plugg i design. De bolt på effektbrytere brukes i industrielle omgivelser for vibrasjonssikre, permanente operasjoner. De kan fjernes trygt først etter at strømmen til utstyret er slått av. De plugg inn effektbryter på den annen side kan enkelt fjernes og erstattes uten å koble strømmen fra kilden. Disse plug-in-strømbryterne er billigere og mer risikofylte enn bolt-on-brytere og brukes i lette kommersielle applikasjoner som ikke krever permanent installasjon av effektbryterne.
Firkantede D panelplater brukes til å distribuere strøm nedstrøms fra hovedbrytere. De beskytter utstyret mot regn, støv, snø og andre miljøforhold. Lastesentre er en spesialisert type panelkort som kun godtar plug-in strømbrytere med spenningsklassifiseringer på opptil 240V for lett kommersiell og industriell bruk. Homeline (HOM)-serien lastsentre brukes med HOM-seriens effektbrytere og QO Series lastesentre brukes kun med strømbrytere i QO-serien.
Velg fra et bredt utvalg av disse strømbryterne og relatert tilbehør, som krokpinner, spakarmer, hjelpekontakter og monteringsutstyr på Raptor Supplies.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Square D effektbrytere kryssreferanse med General Electric, Bussmann og Eaton effektbrytere. Hvis du leter etter konkurrentutstyr eller et verktøy som enten er utsolgt eller utdatert, er sjansen stor for at Raptor Supplies har tilsvarende Square D-utstyr tilgjengelig.

Levering

Disse Square D-utstyrsstørrelsene varierer fra små til store. De kan kreve forsiktig pakking, da noen av verktøyene kan bli skadet under frakt. Derfor blir dette Square D-utstyret levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

Strømbrytere i QO-serien

Square D QO Series effektbrytere gir industriell og kommersiell kretsbeskyttelse mot skade fra overbelastning og kortslutning på AC- og DC-systemer. 1-, 2- eller 3-polede strømbrytere i QO-serien ...Les meg 

Homeline Series effektbrytere

Square D Homeline Series effektbrytere gir lysbuefeil, kombinasjonsbuefeil (CAFI), jordfeil (klasse A, GFCI) og dobbel funksjon (CAFI og GFCI) beskyttelse til 1/2-polet elektrisk utstyr....Les meg 

SQUARE D Konkurransefordeler

Visi-Trip-indikator

Square D QO og QOB Series effektbrytere har en Visi-Trip trip-indikator for å gi en visuell indikasjon på at effektbryteren har løst ut og avbrutt kretsen. Når en strømbryter i QO-serien utløses, inntar håndtaket en midtstilling, og Visi-Trip-indikatoren angir rød farge i et vindu som er plassert under håndtakene i strømbryterhuset. Denne patenterte Visi-Trip-indikatoren lyser bare når strømbryteren har løst ut for rask identifikasjon av kretsen fra andre kretser som bare er i på eller av-posisjon. For å tilbakestille disse Square D effektbryterne, skyv håndtaket til OFF og deretter til ON posisjon. Omstart av kretsen slår av Visi-Trip-indikatoren for å angi normal drift.

Tidsbesparende diagnostikk

Square D QO- og HomeLine-kretsbrytere har Time Saver Diagnostics for å gi rettidig diagnostisk assistanse med et trykk på en knapp når en kretsutkobling oppstår. Denne teknologien hjelper entreprenører og elektrikere med å identifisere typen og årsaken til feilen som har oppstått, og gir raskere feilsøkingstid.

Square D Time Saver Diagnostics er veldig enkelt og lett å bruke. Det krever ingen verktøy eller spesiell opplæring. Følg disse trinnene for å identifisere årsaken til en feil:

  • Slå av strømbryteren, fortsett å holde nede TEST-knappen og slå på strømbryteren igjen.
  • Hvis strømbryteren løsner umiddelbart (innen 1 sekund), blir en jordfeil oppdaget.
  • Hvis strømbryteren løsner etter 2 sekunder, oppdager tidssparingsdiagnostikken en lysbuefeil.
  • I tilfelle strømbryteren løsner etter 5 sekunder, indikerer det enten ingen feil eller termisk overbelastning eller en kortslutning.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilket selskap eier Square D?

Square D, med hovedkontor i Andover, Massachusetts, USA, eies av Schneider Electric, en ledende produsent av elektrisk utstyr.

Hvordan velge passende lastsentre og effektbrytere?

Følgende er hovedpunktene som brukere bør legge merke til når de velger passende lastsenter eller kretsbryter for deres applikasjoner:

  • Plassbegrensning: Brukere bør velge effektbrytere basert på tilgjengelig plass i lastesenteret. Strømbrytere i QO-serien tilbys generelt i 3/4-tommers format, mens Homeline-seriens strømbrytere er tilgjengelige i 1-tommers format.
  • Vedleggstype nødvendig: Regntette kapslinger kan være nødvendig, avhengig av påføringsstedet (innendørs eller utendørs).
  • Elektrisk strømforsyning: Lastsentraler og effektbrytere kan forsynes med enten enfase eller 3 fase elektrisk strøm.
  • Egenskaper: Brukere bør velge Lastesentre ved å legge merke til hovedstrømbryteren, hovedlokkene og generatorpanelet som er tilgjengelig med dem.
  • Alternativ for bakkestang: Utvalgte jordstenger i lastesentraler er fabrikkinstallert, mens noen jordstenger må installeres på stedet.
  • Elektriske karakterer: Brukere bør alltid sjekke ampereverdiene til lastsentrene og effektbryterne før de kjøper dem. De bør også merke seg polplassene og det maksimale antallet 1-polede enfasekretser som et lastsenter kan håndtere.

Hvilke sikkerhetsinstruksjoner bør operatører følge når de bruker Square D-verktøy?

Brukere/operatører bør slå av strømforsyningen før det utføres noe arbeid på utstyr. De bør bruke riktig personlig verneutstyr (PPE) og følge sikker elektrisk arbeidspraksis, for eksempel spenningssensorer med passende klassifisering på alle linjer. Noen Square D-utstyr og -instrumenter kan kreve periodisk rengjøring og smøring.

Hvilke standarder/sertifiseringer overholder Square D-utstyr?

Square D-utstyr kan være UL-listet eller CSA-sertifisert mens det overholder National Electrical Code (NEC, USA) standarder. Square D-produkter er kompatible med RoHS, REACH-standarder samt for minimal bruk av farlige stoffer under produksjon. Utvalgt Square D-utstyr er IP- og NEMA-klassifisert for bruk innendørs og utendørs.

Merke eksklusive produkter