SQUARE D Relétilbehør

filtre

SQUARE D -

Jordfeilføler Toroid

StilModellForsterker ACLengdetypenPris (eks. mva)
A50437653.27 "Toroid-sensor TA30 TA 30 mm (12 tommer)5 830NOK
B50438854.29 "Toroid-sensor PA50 TYPE A 50 mm (2 tommer)7 575NOK
C504391605.91 "Toroid-sensor IA80 TA 80mm (31 tommer)8 823NOK
D504402507.48 "Toroid sensor MA120 TA 120mm (47 in.)12 513NOK
E5044140010.79 "Toroid-sensor SA200 TA 200 mm (79 tommer)17 214NOK
F5044263013.54 "Toroid-sensor GA300 TA 300 mm (118 tommer)31 593NOK
SQUARE D -

Timer-vedlegg

StilModellSakPris (eks. mva)
A8501XTD1Av-forsinkelse Pneumatisk timervedlegg5 469NOK
A8501XTE1På forsinkelse pneumatisk timervedlegg5 418NOK
SQUARE D -

Kassettkontakt

StilModellForsterker ACCase ColorFunksjonSaktypenPris (eks. mva)
A8501XC2-RødBrukes i normalt åpen modus, lukkes den tidlig, når den brukes i normalt lukket modus, vil den åpne sent, hvis to eller flere brukes sammen, vil åpne kontakter normalt lukkes før normalt lukkede kontakter åpnes når reléet henter segKontakt kassettenOverlapp590NOK
A8501XC110SvartIkke overlappendeKontakt kassettenstandard428NOK
A8501XC420Blå-Hovedkassett-1 072NOK
SQUARE D -

Dekkadder

StilModellPris (eks. mva)
A8501XB20819NOK
A8501XB401 639NOK
SQUARE D -

Undertrykkende forbigående

ModellSakPris (eks. mva)
8501XS1AG7BMB825NOK
SQUARE D -

Fjærreim

ModellSakPris (eks. mva)
8501NH7AF9FUC219NOK
SQUARE D -

Ac-låsefeste

ModellSakPris (eks. mva)
8501XLV02AG7BLZ2 682 NOK
SQUARE D -

Transformator Dry 1Hk 75Kva 240 / 480V 120 / 240V

ModellSakPris (eks. mva)
EE75S3HAJ2DQM114 345 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?